₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 소형 푸시 버튼 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 20V에서 125A |
| 동작 | 유지 |
| 색상 | 니켈 |
| 문의 양식 | SPST |
| DC 접촉 정격 | 평가되지 않음 |
| 표시 수량 | 1 |
| 헤드 재료 | 니켈 도금 황동 |
| 헤드/렌즈 색상 | 니켈 |
| Hp | 1 1/2마력 |
| IP 등급 | 평가되지 않음 |
| 제조업체 보증 기간 | 2 세 |
| 장착 구멍 직경 | 1 / 2 " |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 2 |
| 표시등의 수 | 0 |
| 작동 온도 범위 | 0°F ~ +85°F |
| 작동 온도 - 최대 | 185 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | 32 ° F |
| 운전자 조명 | 비조명 |
| 운영자 자료 | 금속 |
| 운영자 전압 정격 - 최대 | 250V 교류 |
| 전반적인 깊이 | 1.13 " |
| 전체 높이 | 1.82 " |
| 전체 폭 | 3 / 5 " |
| 패널 장착 구멍 직경 | 12 mm |
| 제품 유형 | 소형 푸시버튼 스위치 |
| 푸시 버튼 스타일 | 확장 |
| 권장 용도 | 캐니스터 진공 청소기 응용 분야 |
| 연속 | P 시리즈 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 줄기 Dia. | 0.317 " |
| 줄기 길이 | 0.562 " |
| 터미널 연결 | 나사 |
| 터미널 | 나사 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.03 |
| 선박 높이 (cm) | 2.79 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8536509040 |
| 원산지 | MX |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 줄기 Dia. | 작동 온도 범위 | Ac 접촉 정격 | 문의 양식 | 연결 수 | 터미널 | 장착 구멍 직경 | 줄기 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110-SP | 0.524 " | + 32 ° F ~ + 185 ° F | 6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC | SPST | 2 | 나사 | 1 / 2 " | 0.562 " | ₩ 22,832 |
제품 탐색
- UNIWELD CT100-0D 절단 팁, 40-60 Scfh
- IRONCLAD KCI2PU-05-XL 니트 장갑, 사이즈 XL, ANSI 컷 레벨 A2, ANSI 충격 레벨 1, 손바닥, 담근, 폴리우레탄
- CHICAGO 공압 8940159847 후면 밸브 블록
- EATON DD326FWKW-00V1 단투 퓨즈 안전 스위치, 더블 도어, 600A, 3극, 240선, XNUMXV
- BRADY 63304 DOT 컨테이너 플라카드, 폭발물 1.1E 1, 10 3/4 x 10 3/4인치 크기
- DIXON B5102S200-A 버터플라이 밸브, 표준 핸들, 2인치 크기, 실리콘
- NIBCO T091761 ASBLY 핸들 어셈블리, 블루
더 알아보기
- EAGLE
- KEYSHAFT
- TWECO
- TYDENBROOKS
- BRASS KNUCKLE
- 먼지 및 극세사 천
- 전자 온도 컨트롤러 Acc.
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 카펫 스위퍼
- 네오프렌 튜브
- IRONCLAD 프레이머 핑거리스 민첩성 장갑
- CONDOR 역학 장갑, 핑거리스, 돼지가죽, 후크 앤 루프 커프
- DESTACO 207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 직선 베이스, U바
- JACKSON SAFETY Due North 다목적 산업용 얼음 견인 보조 장치 - 교체 가능한 스파이크
- DWYER INSTRUMENTS DPGA 시리즈 디지털 압력 게이지
- OMRON G3NE 솔리드 스테이트 릴레이
- CH HANSON 절연 포지드라이버 스크류드라이버
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 새들, 소켓 끝, 이중 배출구, 회색, EPDM O-링
- STEINER INDUSTRIES 8215 스탠다드 가죽 재킷
- 클리블랜드 바이브레이터(CLEVELAND VIBRATOR CO.) VMSAC 시리즈 Vibra-Might 피스톤 바이브레이터 키트, 에어 쿠션, QD 밸브
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES PA304 소형 푸시 버튼 스위치 20a @ 125v
₩ 25,536 /단위