MILLER ELECTRIC 미그 용접기 이 1상 및 3상 MIG 용접기는 금속 가공 및 다중 패스 용접에 적합합니다. 그들은 연속 공급 전극을 사용하고 흄율이 낮습니다. 50 및 60Hz 변형으로 제공됩니다.
이 1상 및 3상 MIG 용접기는 금속 가공 및 다중 패스 용접에 적합합니다. 그들은 연속 공급 전극을 사용하고 흄율이 낮습니다. 50 및 60Hz 변형으로 제공됩니다.
미그 용접기
Miller Electric의 단상 또는 XNUMX상 전력 MIG 용접기는 알루미늄/강철을 용접하도록 설계되었으며 제조, 제조, 유지 보수 및 수리 응용 분야에 이상적입니다. 이 용접기에는 정확하고 긍정적인 와이어 공급 속도를 제공하는 토크 피드 푸시-풀 모터와 최적의 와이어 피드 전달을 제공하는 전자 와이어 스풀 브레이크가 있습니다. 그들은 단순히 방아쇠를 당기는 것만으로 빠르고 쉬운 작동을 제공하는 자동 총 감지 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 내장된 표준 런인, 사전/사후 흐름, 번백, 스팟/지연 타이머 메뉴가 있는 대형 디지털 전면 패널이 있어 작업자가 전압 및 와이어 공급 속도를 미리 설정할 수 있습니다. Miller MIG 용접기에는 작업자가 건에서 와이어 공급 속도 제어를 설정하여 설정을 쉽게 하고 교육 시간을 단축할 수 있는 시너지 원 노브 제어가 함께 제공됩니다. 아르곤 혼합 조절기/유량 게이지 및 호스와 함께 사용 가능한 다양한 MIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Miller Electric의 단상 또는 XNUMX상 전력 MIG 용접기는 알루미늄/강철을 용접하도록 설계되었으며 제조, 제조, 유지 보수 및 수리 응용 분야에 이상적입니다. 이 용접기에는 정확하고 긍정적인 와이어 공급 속도를 제공하는 토크 피드 푸시-풀 모터와 최적의 와이어 피드 전달을 제공하는 전자 와이어 스풀 브레이크가 있습니다. 그들은 단순히 방아쇠를 당기는 것만으로 빠르고 쉬운 작동을 제공하는 자동 총 감지 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 내장된 표준 런인, 사전/사후 흐름, 번백, 스팟/지연 타이머 메뉴가 있는 대형 디지털 전면 패널이 있어 작업자가 전압 및 와이어 공급 속도를 미리 설정할 수 있습니다. Miller MIG 용접기에는 작업자가 건에서 와이어 공급 속도 제어를 설정하여 설정을 쉽게 하고 교육 시간을 단축할 수 있는 시너지 원 노브 제어가 함께 제공됩니다. 아르곤 혼합 조절기/유량 게이지 및 호스와 함께 사용 가능한 다양한 MIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907747001 | ₩11,541,757 | |||||||
B | 951808001 | ₩27,932,607 | |||||||
C | 907786 | ₩14,782,197 | |||||||
D | 951960 | ₩13,508,127 | |||||||
E | 907785001 | ₩15,256,027 | |||||||
C | 907785 | ₩14,940,502 | |||||||
F | 951792 | ₩22,052,345 | |||||||
G | 951961 | ₩13,690,530 | |||||||
H | 951819 | ₩32,477,689 | |||||||
I | 951814 | ₩25,761,960 | |||||||
J | 951766 | ₩9,823,170 | |||||||
K | 907747 | ₩10,693,427 | |||||||
L | 907780 | ₩6,415,325 | |||||||
E | 907786001 | ₩15,256,027 | |||||||
B | 951824 | ₩27,636,682 | |||||||
M | 907734 | ₩8,788,395 | |||||||
N | 907612 | ₩2,400,492 | |||||||
O | 951601 | ₩3,020,272 | |||||||
P | 951603 | ₩4,952,727 | |||||||
Q | 907614 | ₩4,351,217 | |||||||
R | 500536 | ₩4,965,520 | |||||||
S | 907405 | - | RFQ | ||||||
T | 907321 | ₩9,706,182 | |||||||
U | 951066 | - | RFQ | ||||||
U | 951065 | - | RFQ |
더 알아보기
- 타이머
- 펌프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 도색스프레이 외
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 격벽 탱크 피팅
- 조정 가능한 렌치 세트
- 데크 나사
- 태핑 헤드
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- STANLEY VIDMAR 캐비닛 받침대
- GRAINGER 육각 부싱
- VELVAC 후드 마운트 미러 모드 포드
- DEWALT 8-1 / 2 인치 정밀 트림 마이 터 톱날
- APPLETON ELECTRIC 4000 루멘 LED 전등
- DIXON 플로팅 플랜지 어셈블리
- COOPER B-LINE 유형 4 가디언 시리즈 에어컨
- ANVIL 두 개의 구멍 파이프 스트랩
- CAMPBELL 유틸리티 클레비스
- NIBCO 볼 밸브