MILLER ELECTRIC 500536 미그 용접기 바퀴 230vac
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미그 용접기 |
듀티 사이클 | 60% |
Hz | 60 |
입력 | 32.5 |
입력 전압 | 230 VAC |
재질 두께 | 24가. 1/2 " |
재질 두께 연강 | 24가. 1/2 " |
출력 범위 | 30 ~ 250A DC |
전반적인 깊이 | 36.5 " |
전체 높이 | 31.5 " |
전체 폭 | 18.875 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 175A @ 25.5VDC |
용접 재료 | 연강, 스테인리스강 및 알루미늄(옵션 스풀 건 포함) |
용접 공정 | MIG / 플럭스 코어 |
와이어 크기 | 0.023 "~ 0.045" |
선박 중량 (kg) | 100.8 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 105.41 |
선박 폭 (cm) | 53.98 |
HS 코드 | 8515390040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | 60% | 200(208)/230VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | ₩ 9,706,182 | ||
907322 | 60 % / 40 % | 230 / 460 / 575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.045" | ₩ 9,815,872 | ||
907405 | 60% | 208 / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.045" | - | RFQ
| |
951066 | 60 % / 40 % | 200(208)/230VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | - | RFQ
| |
951065 | 60 % / 40 % | 230 / 460 / 575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | - | RFQ
| |
907612 | 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.035" | ₩ 2,400,492 | ||
951601 | 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.035" | ₩ 3,020,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.