MILLER ELECTRIC 907405 미그 용접기 바퀴 208 / 230vac
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미그 용접기 |
듀티 사이클 | 60% |
Hz | 60 |
입력 | 31.2 / 27.1A |
입력 전압 | 208 / 230 VAC |
재질 두께 | 22가. 3/8 " |
재질 두께 연강 | 22가. 3/8 " |
출력 범위 | 30 ~ 210A DC |
전반적인 깊이 | 40 " |
전체 높이 | 30 " |
전체 폭 | 19 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 160A@24.5VDC |
용접 재료 | 연강, 알루미늄 |
용접 공정 | MIG / 플럭스 코어 |
와이어 크기 | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.045" |
선박 중량 (kg) | 99.34 |
선박 높이 (cm) | 89.66 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 113.03 |
HS 코드 | 8515390020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | 60% | 200(208)/230VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | ₩ 9,706,182 | ||
907322 | 60 % / 40 % | 230 / 460 / 575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.045" | ₩ 9,815,872 | ||
951066 | 60 % / 40 % | 200(208)/230VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | - | RFQ
| |
951065 | 60 % / 40 % | 230 / 460 / 575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | - | RFQ
| |
500536 | 60% | 230 VAC | 36.5 " | 31.5 " | 18.875 " | 0.023 "~ 0.045" | ₩ 4,965,520 | ||
907612 | 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.035" | ₩ 2,400,492 | ||
951601 | 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.035" | ₩ 3,020,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.