MILLER ELECTRIC MIG 용접기
Miller Electric MIG 용접기는 알루미늄/강철을 용접하도록 설계되었으며 제조, 제조, 유지 관리 및 수리 분야에 이상적입니다. 최소한의 스패터 및 용접 후 청소와 결합된 적응성은 금속 가공 산업에서 없어서는 안될 도구입니다.
스타일 | 모델 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 951766 | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,823,170 | |
B | 951961 | - | - | - | - | - | - | ₩ 14,156,922 | |
C | 907786 | - | - | - | - | - | - | ₩ 14,782,197 | |
D | 907785001 | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,479,222 | |
E | 951808001 | - | - | - | - | - | - | ₩ 27,932,607 | |
F | 951819 | - | - | - | - | - | - | ₩ 32,477,689 | |
G | 907747001 | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,541,757 | |
H | 907780 | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,520,727 | |
D | 907786001 | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,256,027 | |
I | 907747 | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,693,427 | |
J | 951792 | - | - | - | - | - | - | ₩ 22,052,345 | |
C | 907785 | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,020,617 | |
K | 907734 | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,788,395 | |
L | 951814 | - | - | - | - | - | - | ₩ 25,761,960 | |
E | 951824 | - | - | - | - | - | - | ₩ 27,636,682 | |
M | 951960 | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,966,347 | |
N | 951601 | 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.035" | ₩ 3,020,272 | |
O | 907612 | 20% | 120 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.035" | ₩ 2,400,492 | |
P | 951603 | 40% | 120 / 240 VAC | 11.25 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.045" | ₩ 4,952,727 | |
Q | 907614 | 40% | 120 / 240 VAC | 20.5 " | 12.5 " | 20.5 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.045" | ₩ 4,351,217 | |
R | 500536 | 60% | 230 VAC | 36.5 " | 31.5 " | 18.875 " | 0.023 "~ 0.045" | ₩ 4,965,520 | |
S | 907405 | 60% | 208 / 230 VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.045" | - | RFQ
|
T | 907321 | 60% | 200(208)/230VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | ₩ 9,706,182 | |
T | 907322 | 60 % / 40 % | 230 / 460 / 575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.035", Flux 0.030 "~ 0.045" | ₩ 9,815,872 | |
U | 951066 | 60 % / 40 % | 200(208)/230VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | - | RFQ
|
U | 951065 | 60 % / 40 % | 230 / 460 / 575VAC | 40 " | 30 " | 19 " | 0.023 "~ 0.045"/ Flux 0.030 ~ 0.045 " | - | RFQ
|
미그 용접기
Miller Electric의 단상 또는 XNUMX상 전력 MIG 용접기는 알루미늄/강철을 용접하도록 설계되었으며 제조, 제조, 유지 보수 및 수리 응용 분야에 이상적입니다. 이 용접기에는 정확하고 긍정적인 와이어 공급 속도를 제공하는 토크 피드 푸시-풀 모터와 최적의 와이어 피드 전달을 제공하는 전자 와이어 스풀 브레이크가 있습니다. 그들은 단순히 방아쇠를 당기는 것만으로 빠르고 쉬운 작동을 제공하는 자동 총 감지 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 내장된 표준 런인, 사전/사후 흐름, 번백, 스팟/지연 타이머 메뉴가 있는 대형 디지털 전면 패널이 있어 작업자가 전압 및 와이어 공급 속도를 미리 설정할 수 있습니다. Miller MIG 용접기에는 작업자가 건에서 와이어 공급 속도 제어를 설정하여 설정을 쉽게 하고 교육 시간을 단축할 수 있는 시너지 원 노브 제어가 함께 제공됩니다. 아르곤 혼합 조절기/유량 게이지 및 호스와 함께 사용 가능한 다양한 MIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- MIG 용접기는 TIG 또는 아크 용접과 동일한 메커니즘으로 작동합니다.
- 그들은 전기 아크로 인한 열 발생의 기본 원리를 연구합니다.
- 이 열은 베이스 플레이트 금속과 소모성 전극을 녹이는 데에도 사용되어 견고한 접합부를 만듭니다.
- 보호된 가스는 다른 반응성 가스로부터 용접 영역을 보호하는 노즐을 통해서도 공급됩니다. 미세한 표면 마감과 강력한 조인트를 제공합니다.
특징
- 이 용접기는 정확하고 확실한 와이어 공급 속도를 제공하는 토크 공급 푸시풀 모터와 최적의 와이어 공급 전달을 제공하는 전자 와이어 스풀 브레이크를 갖추고 있습니다.
- 자동 총 감지 시스템이 있어 방아쇠를 당기기만 하면 빠르고 쉽게 작동할 수 있습니다.
- 이러한 Miller MIG 용접기에는 작업자가 더 쉬운 설정과 교육 시간 단축을 위해 건의 와이어 공급 속도 제어를 설정할 수 있는 시너지 단일 손잡이 제어 장치가 함께 제공됩니다.
- 과열이나 전기 문제로부터 보호하기 위해 과부하 보호 기능을 제공하여 수명을 연장합니다.
- 선택된 모델에는 표준 런인, 프리/포스트 흐름, 번백, 스팟/지연 타이머 메뉴가 내장된 대형 디지털 전면 패널이 있어 작업자가 전압 및 와이어 공급 속도를 사전 설정할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
MIG 용접기를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 따라야 합니까?
- 용접 헬멧, 장갑, 방염복 등 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 연기와 가스 축적을 방지하려면 작업 공간을 적절하게 환기시키십시오.
- 사용하지 않을 때는 항상 전원을 차단하고 용접기를 끄십시오.
Miller 전기 MIG 용접기를 선택하기 전에 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 용접 요구사항(재료 유형, 두께 및 용도)을 결정하십시오.
- 사용 가능한 전원과 전류량 범위를 고려하십시오.
- 가스 실린더 및 안전 장비와 같은 추가 액세서리에 대한 예산을 책정하세요.
최적의 성능을 위해 용접기를 어떻게 유지해야 합니까?
- 느슨하거나 손상된 케이블과 연결이 있는지 확인하십시오.
- 필요에 따라 마모된 접촉 팁과 드라이브 롤을 교체하십시오.
- 설명서에 따라 와이어 공급 장치에 윤활유를 바르십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 육각 생크 드릴 비트 세트
- 타월 쇼핑
- 스트립 도어
- 순환 수 압력계
- 천장 팬
- 클램프
- 나사
- 낙상방지
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 가스히터 관련
- DEWALT 해머 드릴 코어 비트
- AME INTERNATIONAL 잠금 태그 아웃 키트
- COOPER B-LINE 유형 12 플랜지/벽 장착 분리 인클로저
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 안전 황색 공기 순환기 115V
- LEESON White Duck Washguard 모터, 삼상, TENV 및 TEFC, C면(베이스 포함)
- APOLLO VALVES 72-100 시리즈 탄소강 고압 볼 밸브
- COAXSHER 벡터 와일드랜드 파이어 팬츠
- MORSE CUTTING TOOLS 센터 및 스폿 솔리드 드릴 비트, 1495 시리즈
- MORSE DRUM 래칫 플레이트