LENOX TOOLS Vari-Bit Step Drill Bit Kits
스타일 | 모델 | 비트 길이 | 조각 수 | 크기 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30889 | 2-3 / 4 ", 3" | 3 | 1/8 ~ 1/2 " | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 321,667 | |
B | 30929-VB30929 | 2-3/4", 3", 3-1/8" | 4 | 1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8" | 1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" | ₩ 608,265 |
Vari-Bit 스텝 드릴 비트 키트
Lenox 스텝 드릴 비트 키트에는 유지 보수, 금속 가공 및 생산 시설에서 금속 또는 강판을 절단하기 위한 다양한 크기의 가변 비트가 포함되어 있습니다. 그들은 내구성과 강도를 위해 증기 산화물 코팅을 한 고속 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 드릴 비트는 둥근 버가 없는 구멍을 절단하는 특허 받은 3개의 플루트 디자인과 더 빠른 관통을 위한 PowerDrive 팁이 특징입니다. 4개 및 XNUMX개의 가변 비트 스텝 드릴 비트가 포함된 다양한 드릴 비트 세트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그리스 피팅 키트
- 압력 와셔 호스
- 흡입 플랜지
- 필터 패드 고정 프레임
- 송풍기
- 테스크 조명
- 용접 용품
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 오일 쿨러
- BENCHMARK SCIENTIFIC 원심 분리기 튜브
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 유형 3R 하드웨어 키트
- WATTS 첫 번째 점검 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-28 Un
- APPROVED VENDOR 고무 그리퍼 패드
- HUMBOLDT 디지털 진공 압력 조절기, 수직
- TB WOODS 3VX 섹션 V-벨트
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개