항목 | 스텝 드릴 비트 세트 |
비트 길이 | 2-3 / 4 ", 3" |
마감재 | 증기 산화물 |
자재 | HSS |
플루트 수 | 2 |
구멍 크기의 수 | 31 |
조각 수 | 3 |
생크 크기 | 1/4 x 3/8 " |
생크 타입 | XNUMX- 플랫 |
크기 | 1/8 ~ 1/2 " |
포함 된 크기 | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" |
단계 두께 | 1/32 "및 1/16" |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8207506000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 조각 수 | 크기 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30929-VB30929 | 2-3/4", 3", 3-1/8" | 4 | 1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8" | 1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" | ₩ 608,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.