KERN AND SOHN NIB 시리즈 드라이브 스루 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 깊이: 40 mm , 플랫폼 높이: 1000 mm , 플랫폼 폭: 1000 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 800 X 800 mm , 단위: 킬로그램, 파운드 , 계량판 재질: 그린 스틸 , 계량 플랫폼 치수: 1000 X 1000 X 40 mm , 계량 표면 깊이: 800 mm , 계량면 폭: 800 mm
스타일 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NIB 300K-1 | +/-0.3kg | ₩ 1,569,559 | |
B | NIB 600K-2 | +/-0.6kg | ₩ 1,569,559 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 교육 및 참고 자료
- 계단 단위
- 기압계
- 파이프 커플 링
- 슬럼프 테스트
- 손전등
- 도관 피팅 및 액세서리
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 코르크
- DIXON 드라이 디스커넥트 커플러 x FNPT
- BASCO 플라스틱 통 뚜껑, 회색
- SHUR-LINE 트레이 세트
- COOPER B-LINE SB17U 시리즈 관형 스트링거
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 원추형 리듀서, 벨 소켓
- BALDOR MOTOR 초고토크 농장용 모터, C-Face Footless, F-2 단상
- VOLLRATH 씰
- DAYTON 변속기 커버
- GATES 톱니형 V-벨트, 8VX 섹션
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기