항목 | 균형을 통해 추진 |
배터리 | 4V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 60의 시간. |
케이블 길이 | 3m |
코팅 | 실리콘 코팅 |
깊이 | 800mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.3kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 10/40도 C |
맥스 흐름 | 0.3 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 40 mm |
플랫폼 높이 | 1000 mm |
플랫폼 폭 | 1000 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-nib-300k-1.pdf |
가독성 | 100g |
직사각형 계량 표면 크기 | 800 X 800 mm |
재현성 | 0.1Kg |
단위 | 킬로그램, 파운드 |
용량 무게 | 300kg |
계량판 재질 | 그린 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1000 X 1000 X 40 mm |
무게 표면 깊이 | 800 mm |
무게 표면 폭 | 800 mm |
폭 | 800mm |
선박 중량 (kg) | 62 |
선박 높이 (cm) | 20 |
선박 길이 (cm) | 106 |
선박 폭 (cm) | 113.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
NIB 600K-2 | +/-0.6kg | ₩ 1,569,559 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.