압력계
압력계는 환자 기도의 압력과 흐름을 측정합니다. 압력계는 매우 정확하기 때문에 교정 표준으로 자주 사용되며 다음 분야에 이상적입니다....자세히 보기
압력계
디지털 압력계
디지털 압력계
아날로그 압력계
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 1223-8-D | ₩313,180 | ||
A | 마크 40 1-XNUMX | ₩481,827 | ||
A | RSM-1-A | ₩5,160,435 | ||
B | 104-10 | ₩1,644,667 | ||
C | 1213-15 | ₩103,932 | ||
A | 1223-16-D | ₩274,435 | ||
D | 1211-30 | ₩328,912 | ||
A | 1221-16-W/M | ₩131,810 | ||
A | 1211-100 | ₩348,897 | ||
A | 마크 II M-700PA | ₩122,202 | ||
A | 102.5 | ₩2,041,305 | ||
A | RSM-4-B | ₩5,160,435 | ||
E | A-104 | ₩156,397 |
디지털 압력계, -29PSI ~ 29PSI, Nist 추적 가능 인증서, 듀얼 Lcd, 4mm 호스 바브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
407910-NIST | CP4VPB | ₩ 913,185 |
디지털 압력계, 차동 게이지, NIST 인증, 100psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R3100-NIST | CD4DLK | ₩ 800,800 |
디지털 압력계, 차동 게이지, NIST 인증, 5psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R3002-NIST | CD4DLF | ₩ 684,981 |
디지털 압력계, -60인치 Wc ~ 60인치 Wc, Nist 추적 가능 인증서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EM201B-N | CU7DWC | ₩ 829,885 |
휴대용 디지털 압력계, -15인치 화장실~15인치 화장실, NIST 추적 가능 인증서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5825 | CU7CQQ | ₩ 1,864,537 |
차동 압력계, Bluetooth 연결 무선, -60인치 Wc ~ 60인치 Wc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
+ 0560 1510 01 | CU6KMQ | ₩ 296,992 |
게이지 액체, 빨간색, 비중 0.85, 8oz 병 용량, 5MZC5, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5MZC5 | CP8KJR | ₩ 53,969 |
아날로그 압력계, Flex U-Tube, -8~8인치 WC, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1212 | CH9PGC | ₩ 331,537 |
압력계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
924-100 | CF3BXH | ₩ 103,600 |
디지털 압력계, 차동 게이지, NIST 인증, 30psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R3030-NIST | CD4DLH | ₩ 751,163 |
가스 압력 테스트 키트, 0-15 인치 스케일
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
45506 | CD4TTX | - | RFQ |
가스 압력 테스트 키트, 0-35 인치 스케일
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
45503 | CD4TTW | - | RFQ |
압력계
압력계는 환자 기도의 압력과 흐름을 측정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies REED Instruments의 다양한 압력계를 제공합니다. 유니웰드, 옐로우 재킷 및 드 와이어. 리드 악기 R3100 디지털 압력계는 최대 100psi의 차압 및 게이지 압력을 측정하는 데 사용됩니다. 이 압력계는 11가지 단위로 정확한 측정을 제공하며 백라이트 LCD 화면과 측정값을 저장하고 표시하기 위한 내부 메모리를 갖추고 있습니다. 의 소형 가스 압력 테스트 키트 옐로우자켓 LP 및 천연 가스에 대한 매니 폴드 압력을 정확하게 설정합니다. 이 키트는 높은 가단성과 내식성을 보장하는 황동 구조로되어 있습니다. 또한 원활한 연결을 위해 튜브 니플을 제공하고 0 ~ 10 inH2O 범위의 압력을 제공합니다.
자주 묻는 질문
압력계는 무엇에 사용됩니까?
압력계는 압력을 측정하는 데 자주 사용되기 때문에 기둥 높이의 차이도 표준 단위입니다. 이것은 변환 차트를 사용하여 표준 압력 단위로 변환할 수 있습니다. 특정 온도에서 물 또는 수은의 인치 또는 센티미터로 표시됩니다.
압력계는 어떤 압력을 측정합니까?
압력계는 기체 또는 액체의 무게에 대한 중력의 영향으로 인해 단위 표면적당 기체 또는 액체가 생성하는 힘으로 정의되는 압력을 측정하는 데 사용되는 정밀 장치입니다.
압력계에는 어떤 액체가 사용됩니까?
가장 일반적인 액체는 알코올, 물 및 수은입니다.
압력계에 알코올을 사용하는 이유는 무엇입니까?
알코올은 밀도가 낮기 때문에 압력계의 다른 유체보다 긴 컬럼을 허용합니다. 또한 기울어진 튜브에 적절한 메니스커스를 제공합니다.
더 알아보기
- 기계 유체
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 카운터 및 아워 미터
- 퍼티
- 콘크리트 및 아스팔트
- 더스트 팬
- UV 손전등
- 셀프 드릴링 나사
- 도어 손잡이 잠금 장치
- PA 시스템 액세서리
- BUSSMANN 고압 퓨즈 : 시리즈 ABWNA
- DAYTON 커패시터 시작 / 커패시터 실행 가금류 팬 모터
- WESTWARD 스크류 머신 드릴 비트, 고속 강철, 135도
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플랜지 입구 리셉터클
- BUSSMANN LPS-RK SP 시리즈 특수 퓨즈
- COOPER B-LINE 케이블 활주로 벽 브래킷
- ADB HOIST RINGS MFG. 플립 플롭 호이스트 링
- ROBERTSHAW 점화 제어 장치
- PATTERSON FAN 팬
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 40