YELLOW JACKET 유압 밸브 매니 폴드 유압 시스템의 펌프와 액추에이터 사이의 유체 흐름과 압력을 원활하게 조절하는 데 사용됩니다. 단일 부품 설계는 필요한 밸브 작동을 지원하고 전체 시스템에 대한 모든 통로를 포함합니다. XNUMX개 또는 XNUMX개의 단동 실린더를 동시에 제어할 수 있습니다.
유압 시스템의 펌프와 액추에이터 사이의 유체 흐름과 압력을 원활하게 조절하는 데 사용됩니다. 단일 부품 설계는 필요한 밸브 작동을 지원하고 전체 시스템에 대한 모든 통로를 포함합니다. XNUMX개 또는 XNUMX개의 단동 실린더를 동시에 제어할 수 있습니다.
Titan 테스트 및 충전 매니 폴드
Ritchie Yellow Jacket 테스트 및 충전 매니폴드는 냉각 또는 가열 시스템, 특히 냉매 압력을 모니터링하도록 설계되었습니다. 그들은 가스의 흐름이나 압력을 관리하는 데 사용됩니다. 이 Ritchie Yellow Jacket 테스트 및 충전 매니폴드는 네 번째 호스와 함께 제공되어 호스를 전환하지 않고도 간극, 진단 및 충전을 위해 냉매 탱크, 하이/로우 사이드 및 회수 장치 또는 진공 펌프에 연결할 수 있습니다. 미립자 물질을 방지하고 시트 수명을 개선하기 위해 모든 플레어 피팅에 인라인 전용 100 메쉬 필터를 갖추고 있습니다. 이러한 테스트 및 충전 매니폴드에는 사용자가 회수 및 충전 작업 중에 냉매 이동 및 상태를 효율적으로 볼 수 있는 사이트 글래스가 있습니다. Ritchie Yellow Jacket 테스트 및 충전 매니폴드에는 이중 "O" 링 피스톤이 있어 신뢰성과 연장된 서비스 수명을 제공합니다. 60인치 및 72인치 호스 길이로 제공되는 다양한 Ritchie Yellow Jacket 테스트 및 충전 매니폴드 중에서 선택하십시오.
Ritchie Yellow Jacket 테스트 및 충전 매니폴드는 냉각 또는 가열 시스템, 특히 냉매 압력을 모니터링하도록 설계되었습니다. 그들은 가스의 흐름이나 압력을 관리하는 데 사용됩니다. 이 Ritchie Yellow Jacket 테스트 및 충전 매니폴드는 네 번째 호스와 함께 제공되어 호스를 전환하지 않고도 간극, 진단 및 충전을 위해 냉매 탱크, 하이/로우 사이드 및 회수 장치 또는 진공 펌프에 연결할 수 있습니다. 미립자 물질을 방지하고 시트 수명을 개선하기 위해 모든 플레어 피팅에 인라인 전용 100 메쉬 필터를 갖추고 있습니다. 이러한 테스트 및 충전 매니폴드에는 사용자가 회수 및 충전 작업 중에 냉매 이동 및 상태를 효율적으로 볼 수 있는 사이트 글래스가 있습니다. Ritchie Yellow Jacket 테스트 및 충전 매니폴드에는 이중 "O" 링 피스톤이 있어 신뢰성과 연장된 서비스 수명을 제공합니다. 60인치 및 72인치 호스 길이로 제공되는 다양한 Ritchie Yellow Jacket 테스트 및 충전 매니폴드 중에서 선택하십시오.
Brute II 4 밸브 매니 폴드
41 시리즈 매니 폴드
더 알아보기
- 통신 도구
- 원심펌프
- 전등 안정기
- 해양 및 RV 펌프
- 스트레이너
- 흡기 필터 및 소음기
- 가로등 연결 끊김
- 서랍장 액세서리
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 소프트 스타트 조합
- SQUARE D NEMA 스타일 마그네틱 모터 스타터, 리버 싱
- KEO 카운터 싱크, 카바이드, 1 날, 82도 포함 각도
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발성 1.2J
- THERMCO 비중계 Baume
- ENPAC 파이프 필터 양말
- Cementex USA 기능 시리즈, 40 Cal. 작업복 배낭 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 초경 드릴, 5602 시리즈
- GROVE GEAR GR 시리즈, 813 크기, Ironman 웜기어 감속기
- JET TOOLS 그라인더
- RITRON 양방향 무전기 운반 케이스 및 벨트 클립