YELLOW JACKET 49983 매니폴드는 정밀한 압력 및 온도 측정에 이상적입니다. 이는 기술자가 냉매 수준을 정확하게 판독하여 시스템 성능을 분석하고 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이 매니폴드는 공조 및 냉동 유지 관리에 사용되어 시스템 문제를 효율적으로 해결하고 서비스합니다.
특징:
- 이 매니폴드에는 사이트 글라스가 통합되어 있어 충전 및 회수 과정 중 냉매 이동 및 상태를 쉽게 관찰할 수 있습니다.
- 전면 접근이 가능하도록 설계되어 유지 관리 및 최적화가 용이하도록 편리한 현장 재보정이 가능합니다.
- 이 매니폴드에는 이중 O-링 피스톤이 있어 향상된 신뢰성과 연장된 서비스 수명을 보장합니다.
- 여기에는 효율적인 진단을 위한 냉매 탱크 및 회수 장치 또는 진공 펌프가 포함되어 있으며, 호스 전환 없이 대피 충전을 수행하고 HVAC 전문가의 작업 흐름을 간소화합니다.
- 이 매니폴드는 윤곽이 잡힌 잡기 쉬운 핸들을 제공하여 확실한 제어와 사용 편의성을 제공합니다.
- 보호 게이지 부츠 옵션을 제공하여 게이지에 대한 추가 보호 계층을 제공합니다.
- 이 매니폴드는 HVAC 응용 분야에서 강도와 신뢰성을 보장하기 위해 단조 알루미늄 합금 구조를 갖추고 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 매니폴드를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요인으로는 호환성, 압력 범위, 내구성, 게이지 유형, 호스 길이 및 재질, 포트 크기, 사용 용이성, 정확성 및 케이스 또는 보관 등이 있습니다.
Q. YELLOW JACKET 49983 매니폴드는 어떻게 유지관리하나요?
A.
- 호스, 피팅, 게이지의 마모나 손상 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 정확한 판독값을 유지하려면 매니폴드를 주기적으로 교정하십시오.
- 손상을 방지하고 정확성을 유지하려면 매니폴드에 잔해물이 없도록 깨끗하게 유지하십시오.
- 매니폴드를 건조한 환경이나 케이스에 보관하여 보호하십시오.
- 원활한 작동을 보장하려면 해당하는 경우 밸브 스템에 윤활유를 바르십시오.
- 손상을 방지하려면 지정된 압력 범위를 초과하지 마십시오.
- 마모 징후가 보이는 O-링이나 씰을 검사하고 교체하십시오.
- 기술자가 적절한 취급 및 유지 관리 절차에 대한 교육을 받았는지 확인하십시오.
Q. 이 매니폴드에는 작동 중에 안전하게 부착할 수 있는 후크가 포함되어 있나요?
A. 예, 매니폴드에는 안전한 부착을 보장하는 견고한 후크가 장착되어 있어 사용 중 우발적인 분리를 방지합니다.
Q. YELLOW JACKET 49983 매니폴드 시트의 수명을 연장하려면 어떻게 해야 하나요?
A. 모든 플레어 피팅에 내장된 독점적인 100메시 필터는 미립자 물질을 차단하여 시트 수명을 효과적으로 연장하고 장기적인 성능을 보장하도록 설계되었습니다.