HONEYWELL 구역 제어 키트
필터
주변 온도. 범위: 20까지 150 , 색상: 회색 , 연결: 푸시 버튼 터미널 , 깊이: 2" , 전압(AC): 24 , 너비: 8"
스타일 | 모델 | 높이 | 필요 | 터미널 지정 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HZ311K | 8.125 " | 1 개의 난방, 1 개의 차가운 온도 조절기 | M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS 중 하나 | 기존의 단일 단계 애플리케이션을위한 패널, 최대 3 개 구역 1H / 1C | ₩ 524,142 | |
B | HZ432K | 13.5 " | 3 개의 난방, 2 개의 차가운 온도 조절기 | Four Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATS | 기존, 히트 펌프 또는 이중 연료 애플리케이션 용 패널, 4 존 애플리케이션 | ₩ 1,137,850 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손전등 액세서리
- 밴드 톱날
- 연마 강모 디스크 컵 모양
- 클립 베어링
- 수은 유출 제어
- 호스 릴
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 스레드 삽입
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 도구 보관
- ALL GEAR 리깅 라인 로프
- CHICAGO FAUCETS RH Quaturn 카트리지
- AMERICAN LOCK 키가 다른 자물쇠
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 7-1/8인치 외경, 검정색
- KLEIN TOOLS 숙련공 헥스 키
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 팬 속도 제어
- DUTTON-LAINSON 스페이서 와셔
- HUSQVARNA 코어 비트
- SPEEDAIRE 스프링 록코일
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 스테인레스 스틸 베벨 기어