그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | TrueZONE (R) 제어 키트 |
주변 온도. 범위 | 20까지 150 |
색상 | 회색 |
연결 | 푸시 버튼 터미널 |
깊이 | 2" |
높이 | 8.125 " |
출력 암페어 | 6.25 VA |
전원 방법 | 24 Vac |
필요 | 1 개의 난방, 1 개의 차가운 온도 조절기 |
터미널 지정 | M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS 중 하나 |
타입 | 기존의 단일 단계 애플리케이션을위한 패널, 최대 3 개 구역 1H / 1C |
UPC | 694777094357 |
전압 (AC) | 24 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 1.86 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 필요 | 터미널 지정 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ432K | 13.5 " | 3 개의 난방, 2 개의 차가운 온도 조절기 | Four Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATS | 기존, 히트 펌프 또는 이중 연료 애플리케이션 용 패널, 4 존 애플리케이션 | ₩ 1,137,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.