플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LASCO 1402168 Female Reducing Tee Insert x Fnpt 1-1 / 4 x 1 Inch Pvc | AF7QLM 22FN63

LASCO 1402168 암형 감소 티 인서트 x Fnpt 1-1/4 x 1인치 Pvc

재고 있음 있음
항목: AF7QLM 모델 : 1402168교차 참조: 22FN63

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,872 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목여성 어댑터 감소 티
본체 재질PVC
색상회색
연결 유형삽입 x 삽입 x FNPT
길이4.78 "
최대 온도140도 F
파이프 크기1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드3917400090

제품 변형

프로덕트모델길이파이프 크기가격
LASCO 1402101 암 리 듀싱 티 인서트 x Fnpt 3/4 x 1/2 인치 Pvc | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4"x 1/2 "₩ 4,147
LASCO 1402125 암 리 듀싱 티 인서트 x Fnpt 1 x 3/4 인치 Pvc | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 인치 x 3/4 인치 x 3/4 인치₩ 8,540
LASCO 1402130 Female Reducing Tee Insert x Fnpt 1 x 1/2 인치 Pvc | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "x 1"x 1/2 "₩ 5,512
LASCO 1402131 암 리 듀싱 티 인서트 x Fnpt 1 x 3/4 인치 Pvc | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "₩ 5,512
LASCO 1402166 Female Reducing Tee Insert x Fnpt 1-1 / 4 x 1/2 인치 Pvc | AF7QLK 22FN61 14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 / 2 "₩ 7,210
LASCO 1402167 암 리 듀싱 티 인서트 x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 인치 Pvc | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 "₩ 8,417
LASCO 1402209 Female Reducing Tee Insert x Fnpt 1-1 / 2 x 1/2 인치 Pvc | AF7QLN 22FN64 14022094.88 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 "₩ 11,550

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LASCO 1402168 암형 감소 티 인서트 x Fnpt 1-1/4 x 1인치 Pvc
₩ 8,872 /단위