LASCO
필터
배관
펌프
옥외 장비
HVAC 및 냉각기
배관 필터
파이프피팅 및 커플링전체보기
파이프 피팅 PVC 파이프 피팅 배관 애플리케이션에서 누수없는 연결을 제공하는 데 사용되는 PVC 파이프 피팅입니다. 엘보우는 파이프 사이를 90도에서 연결하므로 모서리와 모서리에서 구성 요소를 결합하는 데 이상적입니다.
스테인레스 스틸 파이프 피팅
튜브피팅전체보기
가시 튜브 피팅 누출 없는 연결을 제공하고 튜브 및 파이프의 응력 또는 마모를 방지하도록 설계된 수 어댑터, 티 및 엘보우를 포함한 아세틸로 만든 바브 피팅. 35/64, 1/2 및 3/4인치 파이프 크기에 맞출 수 있음
밀어서 튜브 피팅 연결
라스코 소개
65 년 이상 동안 Lasco는 관개 및 배관 응용 분야를위한 신뢰할 수있는 파이프 피팅의 선도적 인 제조업체였습니다. Lasco 카탈로그에는 PVC 파이프 피팅, 시트 및 링 개스킷 및 바브 튜브 피팅이 포함됩니다. Lasco 90도 팔꿈치 PVC 파이프의 방향을 조정하기 위해 펌프, 스파, 수영장 및 우물에 사용하도록 설계되었습니다. 이 엘보는 화학 물질 및 부식에 대한 내성을 위한 PVC 파이프 피팅을 특징으로 하며 최대 220psi의 압력을 처리할 수 있으며 1.65~1.82인치 범위의 길이로 제공됩니다. Lasco 정원용 호스 커넥터는 일반적으로 정원용 호스를 파이프 또는 밸브에 연결하고 직경이 다른 나사산이 있는 두 개의 정원용 호스를 연결하는 데 사용됩니다. 이것들 정원 호스 커넥터 클램프 및 크림 핑 도구를 사용하지 않고 호스에 부착되며 최대 화씨 140도까지 견딜 수 있습니다. 다양한 Lasco PVC 피팅 및 미늘 튜브 피팅에서 선택 Raptor Supplies.