HONEYWELL 긴 직선 레버 액추에이터 프리미엄 소형 스냅 스위치
필터
깊이 0.4 " , 키: 0.63 " , 터미널 유형: 빠른 연결 , 액추에이터 유형: 긴 직선 레버
스타일 | 모델 | 운영력 | 액추에이터 길이 | 연락처 양식 | 작동 온도 범위 | 여행 | 릴리즈 포스 | 정격 전압 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-2B17D8-162 | 0.1N | 4" | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 9.65mm | 0.02 온스 | 277 VAC | 3A | ₩ 16,257 | |
B | V7-2B27D8-022 | 0.4N | 1.41 " | SPST- 아니오 | -40도 ~ 180도 F | 1.7mm | 0.10 온스 | 277 VAC | 3A | ₩ 11,462 | |
C | V7-3S17D8-048 | 0.16N | 2.34 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 3mm | 0.02 온스 | 125 VAC | 0.1 | ₩ 15,172 | |
D | V7-3E17E9-022 | 0.29N | 1.41 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 1.65mm | 0.04 온스 | 277 VAC | 10 | ₩ 8,925 | |
E | V7-1A17D8-057 | 0.37N | 2.445 +/-. 030 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 3.68mm | 0.03N | 250 VAC | 5A | ₩ 16,712 | |
F | V7-1A17D8-048 | 0.45N | 2.020 +/-. 030 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 3.15mm | 0.04N | 250 VAC | 5A | ₩ 12,179 | |
G | V7-2B17D8-048 | 0.71 온스 | 2.34 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.115 " | 0.04 온스 | 277 VAC | 3A | ₩ 9,870 | |
H | V7-6C17D8-162 | 0.83N | 4" | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 3.61mm | - | 277 VAC | 15 | ₩ 14,472 | |
I | V7-6C13D8-132 | 0.912N | 1.29 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 2.4mm | 16gf 이하 | 250 VAC | 15 | ₩ 20,982 | |
J | V7-1B17D8-048 | 1.7 온스 | 2.34 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.115 " | 0.14 온스 | 277 VAC | 3A | ₩ 11,987 | |
K | V7-2B17D8-022 | 1.41 | 1.41 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.067 " | 0.10 온스 | 277 VAC | 3A | ₩ 10,097 | |
L | V7-1C17D8-048 | 1.59 온스 | 2.34 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.165 " | 0.18 온스 | 277 VAC | 15 | ₩ 11,620 | |
M | V7-6C37E9-036 | 1.67N | 1.75 " | SPST-NC | -40도 ~ 180도 F | 2.31mm | 1.00 온스 | 277 VAC | 15 | ₩ 16,240 | |
N | V7-1V19E9-048 | 1.94 온스 | 2.34 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.12 " | 0.10 온스 | 277 VAC | 21 | ₩ 22,890 | |
O | V7-6B19D8-057 | 1.94 온스 | 0.09 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.145 " | 0.10 온스 | 250 VAC | 3A | ₩ 16,012 | |
P | V7-1C17D8-022 | 2.82 온스 | 1.41 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.09 " | 0.28 온스 | 277 VAC | 15 | ₩ 11,392 | |
Q | V7-1S17D8-022 | 3 온스 | 1.41 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.085 " | 0.28 온스 | 125 VAC | 0.1 | ₩ 14,175 | |
R | V7-6C17D8-057 | 3 온스 | 0.09 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.145 " | 1.00 온스 | 250 VAC | 15 | ₩ 10,412 | |
S | V7-7B17D8-048 | 60gf 이하 | 2" | SPDT | -40도 ~ 185도 F | 0.124 " | 9gf 이하 | 250 VAC | 3A | ₩ 9,222 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 튜브 및 코일 청소 장비 액세서리
- 와이어 웨이 피팅
- 보정 어댑터
- 은폐 된 경첩
- 히트 펌프 역전 밸브
- 캐비닛
- 에어 컨디셔너
- 연마 액세서리
- 데이터 및 통신
- 유압 씰
- DUCTMATE 샌드위치 스타일 고온 원형 덕트
- WHITE-RODGERS Ignitor 뜨거운 표면
- REELCRAFT 아세틸렌 입구 연결 피팅
- KLEIN TOOLS 긴 팔 육각 키
- Arrow Pneumatics R35 시리즈 레귤레이터, Tri Star
- ALL GEAR 바주카 포지셔닝 랜야드
- MILLER BY HONEYWELL 접시
- MICRO 100 분할 끝 공백
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Gammaguard CE Clean 가공 멸균 작업복