플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL V7-3S17D8-048 프리미엄 미니 스위치 0.1a Spdt 롱 스트레이트 레버 | AB7TQK 24A293

HONEYWELL V7-3S17D8-048 프리미엄 미니 스위치 0.1a Spdt 롱 스트레이트 레버

재고 있음 있음
항목: AB7TQK Model: V7-3S17D8-048교차 참조: 24A293

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,172 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목프리미엄 소형 스냅 스위치
액추에이터 길이2.34 "
연락처 양식SPDT
현재 평가0.1
깊이0.4 "
차동 여행1.27mm
높이0.63 "
주택 자재PCT 폴리 에스터 열가소성
길이1.14 "
맥스. 여행 전5.97mm
장착 치수0.41 x 0.87 "센터
운영력0.16N
작동 온도 범위-40도 ~ 180도 F
여행3mm
릴리즈 포스0.02 온스
터미널 유형빠른 연결
액추에이터 유형긴 직선 레버
정격 전압125 VAC

배송 정보:

선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)9.65
HS 코드8536509055
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델운영력액추에이터 길이연락처 양식작동 온도 범위여행릴리즈 포스정격 전압현재 평가가격
HONEYWELL V7-1A17D8-048 프리미엄 미니 스위치 5a Spdt 롱 스트레이트 레버 | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40도 ~ 180도 F3.15mm0.04N250 VAC5A₩ 13,090
HONEYWELL V7-1A17D8-057 프리미엄 미니 스위치 5a Spdt 롱 스트레이트 레버 | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40도 ~ 180도 F3.68mm0.03N250 VAC5A₩ 18,637
HONEYWELL V7-1B17D8-048 프리미엄 미니 스위치 3a Spdt 롱 스트레이트 레버 | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 온스2.34 "SPDT-40도 ~ 180도 F0.115 "0.14 온스277 VAC3A₩ 13,527
HONEYWELL V7-1C17D8-022 마이크로스위치 소형 스냅액션 스위치, V7 시리즈, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 온스1.41 "SPDT-40도 ~ 180도 F0.09 "0.28 온스277 VAC15₩ 12,547
HONEYWELL V7-1C17D8-048 프리미엄 미니 스위치 15a Spdt 롱 스트레이트 레버 | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 온스2.34 "SPDT-40도 ~ 180도 F0.165 "0.18 온스277 VAC15₩ 13,405
HONEYWELL V7-1S17D8-022 프리미엄 미니 스위치 0.1a Spdt 롱 스트레이트 레버 | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 온스1.41 "SPDT-40도 ~ 180도 F0.085 "0.28 온스125 VAC0.1₩ 15,855
HONEYWELL V7-1V19E9-048 프리미엄 미니 스위치 21a Spdt 롱 스트레이트 레버 | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 온스2.34 "SPDT-40도 ~ 180도 F0.12 "0.10 온스277 VAC21₩ 22,890

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL V7-3S17D8-048 프리미엄 미니 스위치 0.1a Spdt 롱 스트레이트 레버
₩ 15,172 /단위