그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프리미엄 소형 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 2.34 " |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 15 |
깊이 | 0.4 " |
차동 여행 | 0.06 " |
높이 | 0.63 " |
주택 자재 | PCT 폴리 에스터 열가소성 |
길이 | 1.14 " |
맥스. 여행 전 | 0.085 " |
장착 치수 | 0.41 x 0.87 "센터 |
운영력 | 1.59 온스 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 180도 F |
여행 | 0.165 " |
릴리즈 포스 | 0.18 온스 |
터미널 유형 | 빠른 연결 |
액추에이터 유형 | 긴 직선 레버 |
정격 전압 | 277 VAC |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 운영력 | 액추에이터 길이 | 연락처 양식 | 작동 온도 범위 | 여행 | 릴리즈 포스 | 정격 전압 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7-1A17D8-048 | 0.45N | 2.020 +/-. 030 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 3.15mm | 0.04N | 250 VAC | 5A | ₩ 13,090 | ||
V7-1A17D8-057 | 0.37N | 2.445 +/-. 030 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 3.68mm | 0.03N | 250 VAC | 5A | ₩ 18,637 | ||
V7-1B17D8-048 | 1.7 온스 | 2.34 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.115 " | 0.14 온스 | 277 VAC | 3A | ₩ 13,527 | ||
V7-1C17D8-022 | 2.82 온스 | 1.41 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.09 " | 0.28 온스 | 277 VAC | 15 | ₩ 12,547 | ||
V7-1S17D8-022 | 3 온스 | 1.41 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.085 " | 0.28 온스 | 125 VAC | 0.1 | ₩ 15,855 | ||
V7-1V19E9-048 | 1.94 온스 | 2.34 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.12 " | 0.10 온스 | 277 VAC | 21 | ₩ 22,890 | ||
V7-2B17D8-022 | 1.41 | 1.41 " | SPDT | -40도 ~ 180도 F | 0.067 " | 0.10 온스 | 277 VAC | 3A | ₩ 9,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.