그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다양성 |
게이지 하이 사이드 레드 | 0 ~ 800 psi |
게이지 로우 사이드 블루 | 0 ~ 350 psi |
호스 길이 | 60 " |
자재 | 단조 알루미늄 합금 |
호스 수 | 4 |
밸브 수 | 4 |
타입 | 에어컨 및 고정 냉동 |
UPC | 686800499673 |
진공 포트 크기 | 3/8 인치 |
선박 중량 (kg) | 3.04 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
A. 매니폴드는 HVAC 시스템 모니터링을 위한 정확하고 안정적인 측정을 보장하기 위해 3% 정확도(클래스 1)를 갖춘 크고 읽기 쉬운 8-1/1인치 강철 케이스 게이지를 갖추고 있습니다.
A. 3/8인치 진공 포트는 더 큰 호스와 함께 사용하도록 설계되어 비우기 시간을 최대 33%까지 단축하고 비우기 프로세스 중 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
A. 모든 플레어 피팅에 내장된 독점적인 100메시 필터는 미립자 물질을 차단하여 시트 수명을 효과적으로 연장하고 장기적인 성능을 보장하도록 설계되었습니다.
A. 예, 이 매니폴드에는 견고한 부착을 보장하는 견고한 후크가 장착되어 있어 사용 중 우발적인 분리를 방지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.