BLICKLE 고정형 플레이트 캐스터, 강철 프레임
필터
캐스터 부하 등급 범위 : 300 ~ 999 파운드 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 장착 볼트 직경: 5 / 8 " , 플레이트 크기: 4-3/4 x 8-11/16" , 플레이트 두께: 0.157 " , 플레이트 유형: D , 휠 베어링: 정밀 볼 , 바퀴 폭: 3 1 / 3 "
스타일 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 밟다 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B-폭스바겐 260K | 3 x 7-1 / 2 " | 440의 파운드 | 8-5/8 x 4-3/4 | 12.125 " | 부드럽게 | 10.25 " | ₩ 522,812 | |
B | B-VLE 250K | 5-1/2 x 5-1/2" | 1000의 파운드 | 5-1/2 x 5-1/2" | 11.625 " | 늑골 | 9.875 " | ₩ 834,697 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에너지 관리 시스템
- 케이블 호이스트 및 래칫 풀러
- 주거용 월 마운트 팬
- 위험한 위치 비상 / 출구 백업
- 로터리 액추에이터
- 진동기
- 배관 호스
- 파이프 스레딩 장비
- 스트레이너
- 후크
- DELHI 휴대용 유틸리티 팬
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, CNGN, 80도 평행 사변형, 초경 선삭 인서트
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 제어 릴레이, 10A
- BUSSMANN KTU 시리즈 클래스 L 퓨즈
- KLEIN TOOLS 안전모 데칼
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 병원 등급 변조 방지 전원 표시 리셉터클
- WATTS 급수 압력 조절기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XSTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING VL 시리즈 주철 시브
- REED INSTRUMENTS 버퍼 파우치