그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다양성 |
게이지 하이 사이드 레드 | 0 ~ 800 psig |
게이지 로우 사이드 블루 | 30 "Hg ~ 350 psi |
호스 길이 | 60 " |
자재 | 단조 알루미늄 합금 |
호스 수 | 4 |
밸브 수 | 4 |
UPC | 686800499680 |
진공 포트 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 29.85 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 9026806000 |
A. 매니폴드는 게이지 부츠를 사용하여 가혹한 조건에서 충격을 방지할 수 있습니다.
A. Yellow Jacket 49968 매니폴드는 R-22, R-404A 및 R-410A 냉매와 호환됩니다.
A. Yellow Jacket 충전 매니폴드에는 작동 중에 개별적으로 제어할 수 있는 진공, 로우 사이드, 하이 사이드 및 냉매 라인을 포함하는 XNUMX개의 밸브 연결부가 장착되어 있습니다.
A. 밸브는 통로를 열거나 닫아 유체나 가스의 흐름을 조절하는 기계적 장치입니다. 이와 대조적으로 매니폴드는 복잡한 유체 시스템에서 유체 분배 또는 수집을 중앙 집중화하도록 설계된 상호 연결된 밸브, 피팅 및 파이프의 어셈블리로, 여러 소스와 목적지에 대한 효율적인 제어를 제공합니다.
A. 주요 요인에는 특정 응용 분야 요구 사항, 유체 호환성, 유량 및 최적의 시스템 성능에 필요한 밸브 섹션의 수 및 유형이 포함됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.