그리스
250AD 시리즈 항공우주 극압 등급 불소계 그리스
240AZ 시리즈 항공우주 등급 불소화 그리스
그리스
빨간색, 리튬 복합체, 그리스, 14온스
NRT PLSS 시리즈 비반응성 그리스
Krytox NRT(비반응성) PLSS 시리즈 그리스는 유지 보수 및 수리 목적으로 베어링, 부싱, 슬리브, O-링 및 씰과 같은 펌프 및 모터의 움직이는 부품을 윤활하는 데 적합합니다. 이 그리스는 화학적으로 불활성이며 화학 물질, 솔벤트, 연료 및 물의 존재 하에서 반응하거나 분해되지 않습니다. 탁월한 열 안정성을 제공하여 분해되거나 윤활성을 잃지 않고 고온에서 작업할 수 있습니다. 이 그리스는 우수한 필름 형성 능력을 제공하여 표면에 두꺼운 오일 층을 생성하여 마찰과 마모를 줄이고 장비 수명을 연장합니다. 고유한 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌) 증점제와 함께 제공되어 최대 화씨 900도의 온도와 최대 350bar의 압력(산소 존재 시)에서 자동 점화를 제거합니다.
Krytox NRT(비반응성) PLSS 시리즈 그리스는 유지 보수 및 수리 목적으로 베어링, 부싱, 슬리브, O-링 및 씰과 같은 펌프 및 모터의 움직이는 부품을 윤활하는 데 적합합니다. 이 그리스는 화학적으로 불활성이며 화학 물질, 솔벤트, 연료 및 물의 존재 하에서 반응하거나 분해되지 않습니다. 탁월한 열 안정성을 제공하여 분해되거나 윤활성을 잃지 않고 고온에서 작업할 수 있습니다. 이 그리스는 우수한 필름 형성 능력을 제공하여 표면에 두꺼운 오일 층을 생성하여 마찰과 마모를 줄이고 장비 수명을 연장합니다. 고유한 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌) 증점제와 함께 제공되어 최대 화씨 900도의 온도와 최대 350bar의 압력(산소 존재 시)에서 자동 점화를 제거합니다.
NRT 8906 시리즈 비반응성 그리스
Krytox NRT 8906 시리즈 비반응성 그리스는 베어링, 밸브, O-링, 씰 및 커넥터를 포함한 중요 부품을 윤활하는 데 사용되어 원활한 작동을 보장하고 마모 및 손상을 줄입니다. 이는 항공우주, 자동차, 전자 및 화학 처리 응용 분야에 사용됩니다. 이 그리스는 본질적으로 반응성이 없으며 화학 물질, 산소 및 방사선에 저항합니다. 또한 탁월한 마찰 감소 기능을 제공하여 장비 고장을 방지하고 서비스 수명을 연장합니다. 다재다능함과 신뢰성으로 인해 오래 지속되고 효율적인 윤활이 필요한 까다로운 응용 분야에 선호되는 선택입니다. 이 그리스에는 PTFE 증주제가 포함되어 있어 뛰어난 윤활성을 제공하고 마찰을 줄이며 기계 부품의 마모를 최소화하여 장비 수명을 연장합니다. 이 그리스는 화씨 88도에서 750도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 그리스는 포장 및 분배용으로 설계된 카트리지/튜브를 제공합니다.
Krytox NRT 8906 시리즈 비반응성 그리스는 베어링, 밸브, O-링, 씰 및 커넥터를 포함한 중요 부품을 윤활하는 데 사용되어 원활한 작동을 보장하고 마모 및 손상을 줄입니다. 이는 항공우주, 자동차, 전자 및 화학 처리 응용 분야에 사용됩니다. 이 그리스는 본질적으로 반응성이 없으며 화학 물질, 산소 및 방사선에 저항합니다. 또한 탁월한 마찰 감소 기능을 제공하여 장비 고장을 방지하고 서비스 수명을 연장합니다. 다재다능함과 신뢰성으로 인해 오래 지속되고 효율적인 윤활이 필요한 까다로운 응용 분야에 선호되는 선택입니다. 이 그리스에는 PTFE 증주제가 포함되어 있어 뛰어난 윤활성을 제공하고 마찰을 줄이며 기계 부품의 마모를 최소화하여 장비 수명을 연장합니다. 이 그리스는 화씨 88도에서 750도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 그리스는 포장 및 분배용으로 설계된 카트리지/튜브를 제공합니다.
EG 2000 시리즈 전자 등급 그리스
부식 방지 그리스
LOX-8 LD 실란트
Tufoil 스핀들 그리스
Fluoramics Tufoil 스핀들 그리스는 기기 모터, 베어링, 브레이크 캘리퍼, 치과용 드릴 및 고토크 기계와 같은 중요한 기계 부품에 윤활을 제공하도록 설계된 젤리형 Tufoil입니다. 이 스핀들 그리스는 직접적인 화염에서도 고온 내성이 있어 녹거나 흘러내리지 않고 궁극적인 저장 수명에 도달합니다. 더 긴 작동 수명을 위해 마찰, 소음 및 마모를 방지하기 위해 기계 작동 온도를 크게 낮추는 데 이상적입니다. 이 합성 그리스는 섭씨 200도의 인화점을 가지며 0.25~1lb on의 크기 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Fluoramics Tufoil 스핀들 그리스는 기기 모터, 베어링, 브레이크 캘리퍼, 치과용 드릴 및 고토크 기계와 같은 중요한 기계 부품에 윤활을 제공하도록 설계된 젤리형 Tufoil입니다. 이 스핀들 그리스는 직접적인 화염에서도 고온 내성이 있어 녹거나 흘러내리지 않고 궁극적인 저장 수명에 도달합니다. 더 긴 작동 수명을 위해 마찰, 소음 및 마모를 방지하기 위해 기계 작동 온도를 크게 낮추는 데 이상적입니다. 이 합성 그리스는 섭씨 200도의 인화점을 가지며 0.25~1lb on의 크기 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Chem 8 실리콘 윤활유
Chem-8 윤활제 및 스레드 실런트는 항공우주 및 자동차 산업뿐만 아니라 진공 또는 수처리 시스템 및 오토클레이브 기기의 산화 반응과 같은 비산소 호환 응용 분야에 사용됩니다. 이 윤활제는 실리콘과 PTFE로 만들어지며 강력하고 신뢰할 수 있는 실런트 역할을 하여 연속적인 고압 멸균 작업을 지원하고 실 스레드 및 O-링의 윤활을 위한 탁월한 고진공 그리스 역할을 합니다. 그들은 방수, 화학적 불활성 및 무독성 성능을 제공하도록 설계되었으며 최대 화씨 300도까지 완벽하게 작동합니다. 8, 4, 8 및 12oz 크기 옵션으로 제공되는 다양한 Chem-16 실리콘 윤활제 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Chem-8 윤활제 및 스레드 실런트는 항공우주 및 자동차 산업뿐만 아니라 진공 또는 수처리 시스템 및 오토클레이브 기기의 산화 반응과 같은 비산소 호환 응용 분야에 사용됩니다. 이 윤활제는 실리콘과 PTFE로 만들어지며 강력하고 신뢰할 수 있는 실런트 역할을 하여 연속적인 고압 멸균 작업을 지원하고 실 스레드 및 O-링의 윤활을 위한 탁월한 고진공 그리스 역할을 합니다. 그들은 방수, 화학적 불활성 및 무독성 성능을 제공하도록 설계되었으며 최대 화씨 300도까지 완벽하게 작동합니다. 8, 4, 8 및 12oz 크기 옵션으로 제공되는 다양한 Chem-16 실리콘 윤활제 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
283AC 시리즈 항공우주 녹 방지 등급 불소화 그리스
GPL 227 시리즈 부식 방지 그리스
XHT-BD 시리즈 극고온 추가 접착 등급 그리스
베어링 그리스
다목적 그리스
다목적 그리스
AUT 2245 시리즈 자동차용 그리스
스타일 | 모델 | 컨테이너 유형 | 컨테이너 크기 | 비중 | 맥스. 작동 온도. | 최소 작동 온도. | 점도 @ 100C | 점도 @ 40C | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2245 년 AUT | ₩1,043,944 | ||||||||
B | 2245 년 AUT | ₩213,692 |
GPL 214 시리즈 극압 등급 그리스
GPL 206 시리즈 표준 등급 그리스
더 알아보기
- 제품식별표
- 공기압 시스템 구성품
- 보안 경보 및 경고
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 포장 품질
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 무선 래칫
- 음료 스테이션
- 에어 모터
- 로드 엔드
- ZURN Pex 튜브, 파란색
- JAMCO WT 시리즈, 작업대
- BUSSMANN LPJ 저피크 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 클래스 J, 표시기 포함
- BUSSMANN GMD 계열 유리 및 세라믹 퓨즈
- UNISTRUT 세탁기
- SPEARS VALVES PVC 소형 풋 밸브 스크린, 나사산
- OIL-DRI 유출 키트 리필
- MASTER LOCK 키 실린더
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Pro 용접 헬멧
- EATON CXF 전체 범위 표시기 전류 제한 퓨즈