그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 등급 그리스 |
기유 | 인조 |
색상 | 백 |
컨테이너 크기 | 0.5kg |
컨테이너 유형 | 항아리 |
그리스 증점제 | PTFE |
맥스. 작동 온도. | 550도 에프 |
Mfr. 시리즈 | 예 2000 |
최소 작동 온도. | 93도 에프 |
제품 데이터 시트 | krytox-eg-2000.pdf |
비중 | 2도에서 0 씨 |
점도 @ 38C | 270cSt |
점도 @ 99C | 26cSt |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 유형 | 컨테이너 크기 | 비중 | 맥스. 작동 온도. | 최소 작동 온도. | 점도 @ 99C | 점도 @ 38C | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예 2000 | 튜브 | 2 온스 | 2도에서 0 씨 | 550도 에프 | 93도 에프 | 26cSt | 270cSt | ₩ 141,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.