항목 | 부식 방지 그리스 |
기유 | 인조 |
클래스/등급 | NSF H1, ISO 460 등급 |
색상 | 백 |
컨테이너 크기 | 0.5kg |
컨테이너 유형 | 항아리 |
그리스 증점제 | PTFE |
맥스. 작동 온도. | 550도 에프 |
Mfr. 시리즈 | GPL 227 |
최소 작동 온도. | 86도 에프 |
제품 데이터 시트 | 크라이톡스-gpl-103.pdf |
비중 | 1.95 |
점도 @ 100C | 42cSt |
점도 @ 40C | 450cSt |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.