게이트 및 글로브 밸브
게이트 밸브
스타일 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 샤프트 재질 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFGV 1/2 | ₩52,612 | RFQ | ||||||||
B | GV 1 1/4 | ₩105,672 | RFQ | ||||||||
A | LFGV 1 1/4 | ₩125,943 | RFQ | ||||||||
C | WGV 1/2 | ₩33,404 | RFQ | ||||||||
D | 406-NRS-RW 4 | ₩1,742,356 | RFQ | ||||||||
A | LFGV 1/4 | ₩60,956 | RFQ | ||||||||
B | GV 3/4 | ₩66,668 | RFQ | ||||||||
E | LFGV 3/8 | ₩60,956 | |||||||||
E | LFGV4 | ₩1,191,428 | |||||||||
F | LFWGVS 3/4 | ₩62,244 | |||||||||
C | LFWGV 1/2 | ₩40,740 | |||||||||
G | LFWGV 3/4 | ₩50,960 | |||||||||
C | LFWGV 1 | ₩73,584 | |||||||||
F | LFWGVS 1 | ₩90,552 | |||||||||
F | LFWGVS 1/2 | ₩47,516 | |||||||||
G | WGV 1 | ₩50,652 |
120S LF 시리즈 비 상승 스템 솔더 글로브 밸브
Apollo 120S LF 시리즈 비상승 스템 솔더 글로브 밸브는 정밀한 흐름 제어에 이상적이며 파이프 내 유체 또는 가스의 안정적인 차단 및 조절을 보장합니다. 배관, HVAC 시스템 및 산업 공정에 사용됩니다. 이 솔더 글로브 밸브는 구성에서 유해한 물질을 최소화하여 안전을 우선시한다는 AB1953 표준에 따라 무연 인증을 받았습니다. 이 제품은 조정 가능한 흑연 스템 패킹을 갖추고 있어 유량을 정밀하게 조정하고 제어할 수 있습니다. 이 밸브는 최적의 흐름 용량을 제공하여 파이프를 통한 효율적인 유체 또는 가스 이동을 보장합니다. 이 제품은 가단성 철제 견고한 핸드 휠을 갖추고 있어 수동 조작 시 견고한 그립감을 제공합니다. 이 밸브에는 배관 및 시스템 설정에 쉽고 안전하게 통합할 수 있도록 납땜 연결부가 장착되어 있습니다. 여기에는 유지 관리 및 서비스 작업을 단순화하는 나사식 보닛이 포함되어 있어 필요할 때 빠르게 접근하고 조정할 수 있습니다.
Apollo 120S LF 시리즈 비상승 스템 솔더 글로브 밸브는 정밀한 흐름 제어에 이상적이며 파이프 내 유체 또는 가스의 안정적인 차단 및 조절을 보장합니다. 배관, HVAC 시스템 및 산업 공정에 사용됩니다. 이 솔더 글로브 밸브는 구성에서 유해한 물질을 최소화하여 안전을 우선시한다는 AB1953 표준에 따라 무연 인증을 받았습니다. 이 제품은 조정 가능한 흑연 스템 패킹을 갖추고 있어 유량을 정밀하게 조정하고 제어할 수 있습니다. 이 밸브는 최적의 흐름 용량을 제공하여 파이프를 통한 효율적인 유체 또는 가스 이동을 보장합니다. 이 제품은 가단성 철제 견고한 핸드 휠을 갖추고 있어 수동 조작 시 견고한 그립감을 제공합니다. 이 밸브에는 배관 및 시스템 설정에 쉽고 안전하게 통합할 수 있도록 납땜 연결부가 장착되어 있습니다. 여기에는 유지 관리 및 서비스 작업을 단순화하는 나사식 보닛이 포함되어 있어 필요할 때 빠르게 접근하고 조정할 수 있습니다.
121T LF 시리즈 금속 시트 NPT 글로브 밸브
Apollo 121T LF 시리즈 NPT 글로브 밸브는 HVAC, 석유 및 가스, 화학 처리 및 수처리와 같은 산업에서 유체 흐름을 정밀하게 제어하는 데 이상적입니다. 나사형 보닛이 있어 누출 위험을 줄여 작동 중에 안전하고 단단히 밀봉됩니다. 이 글로브 밸브에는 청동 밸브 본체가 있어 높은 강도와 부식 방지 기능을 제공합니다. 각각 최대 200psi 및 125psi의 냉간 및 증기 작동 압력을 갖습니다. 인라인 디자인과 상승형 스템이 특징으로 원활한 작동과 유체 흐름의 효율적인 제어가 가능합니다.
Apollo 121T LF 시리즈 NPT 글로브 밸브는 HVAC, 석유 및 가스, 화학 처리 및 수처리와 같은 산업에서 유체 흐름을 정밀하게 제어하는 데 이상적입니다. 나사형 보닛이 있어 누출 위험을 줄여 작동 중에 안전하고 단단히 밀봉됩니다. 이 글로브 밸브에는 청동 밸브 본체가 있어 높은 강도와 부식 방지 기능을 제공합니다. 각각 최대 200psi 및 125psi의 냉간 및 증기 작동 압력을 갖습니다. 인라인 디자인과 상승형 스템이 특징으로 원활한 작동과 유체 흐름의 효율적인 제어가 가능합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 6GA10PB1LFA | ₩71,840,300 | ||
A | 6GA109B1LFA | ₩778,988 | ||
A | 6GA10KB1LFA | ₩27,838,887 | ||
A | 6GA10JB1LFA | ₩17,960,348 | ||
A | 6GA10BB1LFA | ₩1,884,008 | ||
A | 6GA100B1LFA | ₩858,956 | ||
A | 6GA100B1LF | ₩858,956 | RFQ | |
A | 6GA10HB1LFA | ₩8,892,380 | ||
A | 6GA10EB1LFA | ₩3,590,860 | ||
A | 6GA10EB1LF | ₩3,590,860 | RFQ | |
A | 6GA109B1LF | ₩778,988 | RFQ | |
A | 6GA10AB1LFA | ₩1,235,752 | ||
A | 6GA10CB1LFA | ₩2,111,648 | ||
A | 6GA108B1LFA | ₩759,640 | ||
A | 6GA10NB1LFA | ₩46,694,536 | ||
A | 6GA10GB1LFA | ₩6,555,415 | ||
A | 6GA10MB1LFA | ₩35,919,520 | ||
A | 6GA109B1 | ₩778,988 | RFQ | |
A | 6GA10BB1 | ₩1,884,008 | RFQ | |
A | 6GA10CB1 | ₩2,111,648 | RFQ | |
A | 6GA10EB1 | ₩3,590,860 | RFQ | |
A | 6GA10GB1 | ₩6,555,415 | RFQ | |
A | 6GA10HB1 | ₩8,892,380 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 5211-007CSR | ₩217,392 | RFQ |
A | 5211-010CSR | ₩241,332 | RFQ |
A | 5211-020CSR | ₩547,232 | RFQ |
A | 5211-012CSR | ₩421,624 | RFQ |
A | 5211-015CSR | ₩458,696 | RFQ |
A | 5211-005CSR | ₩198,604 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2021-040SR | ₩2,586,780 | RFQ |
A | 2021-030SR | ₩1,304,940 | RFQ |
글로브 밸브 1/2 인치 Fnpt 100 Degree F
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
60B - 203-24 | AA7JBJ | ₩ 214,252 |
게이트 밸브, 3.5인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-881675 | AP4VTT | ₩ 2,242,912 | 자세히 |
스템 웨지 디스크 게이트 밸브, 비상승 FNPT 입구, 주조 Dzr 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GWDGV250F | BX6KAX | ₩ 381,770 | 자세히 |
앵글 밸브, Cosley 1/2 회전, 1/2 x XNUMX/XNUMX인치 크기, CPVC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CAV-0500-12C | CA3JAW | ₩ 27,496 | 자세히 |
유틸리티 역류 밸브 키트, 소켓, 3 사이즈, PVC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SML-3 | BZ8BAK | ₩ 141,512 | 자세히 |
게이트 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-348313-00001 | AP3VHR | ₩ 897,836 | 자세히 |
Y 패턴 글로브 밸브 1 인치 PVC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T45YPV1 | AJ2HAD | - | RFQ |
게이트 및 글로브 밸브
게이트 및 글로브 밸브는 액체, 화학 물질, 가스 및 물의 더 나은 유체 제어 및 관리를 위해 제조 공장, 생산 시설, 자동차 산업 및 호스에 사용됩니다. Raptor Supplies Apollo, Watts, Hayward, Newco, United Brass Works, Milauwee 밸브 등. 아폴로 60 시리즈 게이트 및 글로브 밸브는 배관 및 난방 응용 분야에서 흐름을 중지, 시작 및 조절하는 데 이상적입니다. 이 밸브는 밸브 게이트를 닫거나 열기 위한 회전식 휠 핸들이 있는 상승/비상승 스템이 특징입니다. Apollo 밸브는 누수 방지 작동을 제공하는 PTFE 씰이 있으며 강철, 스테인리스강, 황동 및 저연 청동 변형으로 제공됩니다. 와트 주철 게이트 밸브는 휴대용 급수관 및 처리 시스템 용으로 제작되었습니다. 이 플랜지 밸브는 배관과 포지티브 시팅을위한 디스크 연결과 250 PSI의 최대 수압 용량을 갖추고 있습니다. Watts 게이트 밸브는 Class 200 및 Class 250 등급으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 신발 및 신발 액세서리
- 낙상방지
- 스레드 삽입
- 환풍
- 케미컬펌프
- 욕실 수도꼭지
- 격자 채널 바닥재 가로대 및 트레드
- 공기 작동 식 다이어프램 펌프 액세서리
- 전원 소켓
- 유연한 고무 커플 링
- APPROVED VENDOR 정전기 방지 힐 스트랩
- WHEATON 샘플 바이알 20ml
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 12포인트 딥 임팩트 소켓
- ALVORD POLK 스트레이트 플루트 테이퍼 핀 리머
- NORTON ABRASIVES 파워 스파이럴 브러쉬
- BROWNING 슈퍼 C 시리즈 그립벨트
- BROWNING YSM 시리즈 비경화강 마이터 기어 5피치
- REGAL 미터법 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, Alcrona
- RIDGID 배수구 청소용 드럼 머신
- STREAMLIGHT 범용 휴대용 손전등