WATTS 406-NRS-RW 4 게이트 밸브, 4인치 크기
항목: BY3VKQ
모델: 406-NRS-RW 4교차 참조: 0701320
₩ 1,742,356 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
제어 유형 | 핸드 휠 |
디스크 재료 | 주철 및 고무 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 140도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
줄기 유형 | 비 상승 |
스타일 | NRS |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 샤프트 재질 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFGV 1/4 | - | 황동 | 황동 | 암나사 | - | - | 황동 | 암나사 | ₩ 60,956 | RFQ
| |
LFGV 3/8 | LFGLV | 황동 | 황동 | - | 3 / 8 " | 암나사 | 황동 | - | ₩ 60,956 | ||
LFGV 1/2 | - | 황동 | 황동 | 암나사 | - | - | 황동 | 암나사 | ₩ 52,612 | RFQ
| |
LFWGVS 1 | LFWGV | 황동 | 무연 황동 | - | 1" | 소켓 | 황동 | - | ₩ 90,552 | ||
LFWGVS 1/2 | LFWGV | 황동 | 무연 황동 | - | 1 / 2 " | 소켓 | 황동 | - | ₩ 47,516 | ||
LFWGVS 3/4 | LFWGV | 황동 | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 소켓 | 황동 | - | ₩ 62,244 | ||
WGV 1/2 | - | 황동 | 황동 | 암나사 | - | - | 황동 | 암나사 | ₩ 33,404 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.