APOLLO VALVES 120S LF 시리즈 비 상승 스템 솔더 글로브 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 33LF14301 | ₩ 206,779 | |
A | 33LF14501 | ₩ 348,740 | |
A | 33LF14601 | ₩ 488,656 | |
A | 33LF14701 | ₩ 588,840 | |
A | 33LF14801 | ₩ 906,219 | |
A | 33LF14401 | ₩ 271,516 |
120S LF 시리즈 비 상승 스템 솔더 글로브 밸브
Apollo 120S LF 시리즈 비상승 스템 솔더 글로브 밸브는 정밀한 흐름 제어에 이상적이며 파이프 내 유체 또는 가스의 안정적인 차단 및 조절을 보장합니다. 배관, HVAC 시스템 및 산업 공정에 사용됩니다. 이 솔더 글로브 밸브는 구성에서 유해한 물질을 최소화하여 안전을 우선시한다는 AB1953 표준에 따라 무연 인증을 받았습니다. 이 제품은 조정 가능한 흑연 스템 패킹을 갖추고 있어 유량을 정밀하게 조정하고 제어할 수 있습니다. 이 밸브는 최적의 흐름 용량을 제공하여 파이프를 통한 효율적인 유체 또는 가스 이동을 보장합니다. 이 제품은 가단성 철제 견고한 핸드 휠을 갖추고 있어 수동 조작 시 견고한 그립감을 제공합니다. 이 밸브에는 배관 및 시스템 설정에 쉽고 안전하게 통합할 수 있도록 납땜 연결부가 장착되어 있습니다. 여기에는 유지 관리 및 서비스 작업을 단순화하는 나사식 보닛이 포함되어 있어 필요할 때 빠르게 접근하고 조정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서지 보호 장치 연결
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 흔들기 및 흔들기 세트
- 필러 게이지 세트
- 펌프 모터
- 스트랩 및 타이 다운
- 스트레인 릴리프
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 자동차관련 테스터
- E JAMES & CO 고무 시트, 식품 등급, 50A
- MAGLINER 플랫폼 트럭
- JOHNS MANVILLE 절연 재킷 사전 컬
- ARLINGTON INDUSTRIES 입구 캡, 플라스틱
- WOODHEAD 130135 시리즈 콘센트 스트립
- HOFFMAN 프롤린 골드 시리즈 솔리드 커버
- GREENLEE 폴리 라인
- SMC VALVES Vs7-6 시리즈 솔레노이드 밸브
- WEG 전기 모터, 50Hp
- TRI-ARC U-Design 천공 지지형 캔틸레버 사다리, 30인치 캔틸레버