확장 방패
확장 쉴드를 사용하면 미리 뚫은 구멍에 박힌 금속 인서트를 통해 고정 부착물을 부착하고 구멍 측면을 밀봉하도록 확장할 수 있습니다. 이 장치는 저항을 위해 설계되었습니다....자세히 보기
확장 방패
확장 앵커
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 드릴 크기 | 내부 나사산 크기 | 길이 | 최소 삽입 | 나사 크기 | 타입 | 3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6210000 | ₩43,382 | |||||||||
A | 6212000 | ₩55,562 | |||||||||
B | 6104000 | ₩18,585 | |||||||||
C | 3314000 | ₩42,717 | |||||||||
C | 3304000 | ₩41,090 | |||||||||
C | 3305000 | ₩46,760 | |||||||||
C | 3315000 | ₩55,965 | |||||||||
A | 6204000 | ₩48,580 | |||||||||
A | 6206000 | ₩65,502 | |||||||||
C | 3308000 | ₩101,307 | |||||||||
C | 3318000 | ₩135,572 | |||||||||
C | 3306000 | ₩88,130 | |||||||||
B | 6106000 | ₩32,007 | |||||||||
C | 3316000 | ₩115,762 | |||||||||
A | 6205000 | ₩83,772 | |||||||||
B | 6105000 | ₩37,642 | |||||||||
A | 6208000 | ₩68,547 | |||||||||
B | 6108000 | ₩50,767 |
테이퍼 볼트
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 드릴 크기 | 길이 | 최소 삽입 | 나사 크기 | 3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3462000 | ₩495,075 | ||||||||
B | 3460000 | ₩594,072 | ||||||||
B | 3430000 | ₩242,357 | ||||||||
B | 3432000 | ₩251,177 | ||||||||
B | 3431000 | ₩289,625 | ||||||||
B | 3451000 | ₩549,535 | ||||||||
A | 3453000 | ₩354,585 | ||||||||
B | 3450000 | ₩404,652 | ||||||||
B | 3452000 | ₩452,392 | ||||||||
B | 3420000 | ₩272,282 | ||||||||
B | 3422000 | ₩426,177 | ||||||||
B | 3423000 | ₩449,592 | ||||||||
B | 3441000 | ₩538,860 | ||||||||
A | 3443000 | ₩490,122 | ||||||||
B | 3440000 | ₩249,200 | ||||||||
B | 3442000 | ₩494,427 |
래그 실드
확장 앵커
확장 방패
확장 실드는 미리 뚫은 구멍에 박힌 금속 인서트를 통해 고정 부착물을 허용하고 구멍의 측면을 밀봉하도록 확장됩니다. 이 장치는 기계적 하중으로 인한 전단력에 저항하고 진동 또는 측면 압력에 노출된 볼트 또는 패스너를 고정하도록 설계되었습니다.
자주하는 질문
관통 볼트란 무엇입니까?
관통 볼트는 고장력 강철로 만들어지며 확장 클랩이 구멍에서 완전히 변형됩니다. 관통 볼트는 엔드 포크에서 확장하여 작동합니다. 상단 너트를 조이면 원뿔 부분이 걸쇠를 통해 점차 당겨지고 확장되기 시작합니다.
녹인 해머 앵커는 무엇입니까?
설치하려면 두드려야 한다는 점에서 드롭인 앵커와 유사합니다. 그들은 구멍에 위치한 나일론 또는 강철 몸체를 특징으로 합니다. 못/나사가 앵커 중앙을 통과하여 본체가 기질에 대해 확장되도록 합니다.
확장 볼트 란 무엇입니까?
확장 슬리브, 나사 볼트 및 적절한 크기의 너트의 세 부분으로 구성됩니다. 함께 사용하면 너트와 볼트를 조임으로써 발생하는 힘이 슬리브의 확장 부분을 바깥쪽으로 밀어 외장이 내장된 재료를 잡습니다. 고유한 고정 시스템으로 인해 확장 볼트는 벽돌, 석재 및 콘크리트와 같은 다공성 재료를 연결하는 데 가장 적합합니다.
확장 볼트의 유형은 무엇입니까?
- 평생 확장 볼트: 이름에서 알 수 있듯이 이 패스너는 제거할 수 없습니다. 그들은 볼트의 머리를 덮는 강철 콘으로 구별됩니다.
- Permafix 보안 확장 볼트: 이 볼트는 일반적으로 바 및 그릴을 제자리에 유지하는 데 사용됩니다.
- 변조 방지 확장 볼트: 이 강철 패스너는 변조 방지 도구를 사용해야만 설치 및 제거할 수 있습니다.