그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 앵커 |
앵커 직경 | 3 / 8 " |
드릴 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 2" |
자재 | Zamac 합금 |
나사 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 두 |
UPC | 75352095202 |
선박 중량 (kg) | 1.96 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 7318159000 |
프로덕트 | 모델 | 앵커 직경 | 드릴 크기 | 길이 | 나사 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09650-PWR | 14 " | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 하나의 | ₩ 90,667 | ||
09655-PWR | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 5 / 16 " | 하나의 | ₩ 151,725 | ||
09665-PWR | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 하나의 | ₩ 135,222 | ||
09675-PWR | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | 하나의 | ₩ 162,067 | ||
09685-PWR | 5 / 8 " | 1" | 2.625 " | 5 / 8 " | 하나의 | ₩ 244,282 | ||
09510-PWR | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 두 | ₩ 93,170 | ||
09515-PWR | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 1.625 " | 5 / 16 " | 두 | ₩ 146,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.