그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 앵커 |
앵커 직경 | 1" |
드릴 크기 | 1" |
내부 나사산 크기 | 5 / 8-11 |
길이 | 3" |
자재 | 아연 합금 |
최소 삽입 | 3" |
나사 크기 | 5 / 8-11 |
타입 | 기계 나사 |
3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 10700 |
3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 12050 |
함께 사용 | 기계 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 7316000000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.