MKT FASTENING 3450000 테이퍼 볼트, 너트 포함, 3/4인치 드릴 크기, 4-1/8인치 길이, 20Pk
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 너트가있는 테이퍼 볼트 |
앵커 직경 | 3 / 4 " |
드릴 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 4.125 " |
자재 | 5 등급 아연 합금 |
최소 삽입 | 3.375 " |
나사 크기 | 3 / 4 " |
타입 | 두 |
3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 27,916 |
3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 11,906 |
선박 중량 (kg) | 5.65 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 7316000000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.