DAYTON 전동 댐퍼, 12인치
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3HHP4 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | ₩ 468,300 | |
B | 3HHP3 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 | ₩ 443,222 |
전동 댐퍼, 12인치
Dayton 전동 댐퍼는 밀폐된 공간 내부의 공기와 빛의 흐름을 조절하고 혹독한 기상 조건에서 입자의 유입을 방지합니다. 공기, 빛 및 습기와 같은 다양한 요인을 제어하기 위해 공장에서 설치된 모터 및 엔드 스위치가 있는 스테인리스 스틸 잼 씰 및 용접 코너 구조가 특징입니다. 이 댐퍼는 압출 알루미늄으로 만들어졌으며 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있어 배기 팬과 함께 사용하기에 이상적입니다. 전체 90도 개방을 제공하고 내부 또는 외부 표면에 매립형 장착을 위한 플랜지 프레임을 제공하는 중앙 회전식 루버가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내 화학성 장갑
- 심 스톡
- 비상 조명 배터리
- 오염 제거 샤워 펌프
- 펜치
- 파워톱 및 액세서리
- 장갑 및 손보호 장비
- 상점 용품
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- TORK SPDT 순간 전자 타이머
- HAYWARD RV 시리즈 PVC 조절 식 릴리프 밸브
- FPE NE 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- WEARWELL 515 시리즈, 무릎 패드
- LITTLE GIANT PUMPS 모터, 펌프
- REELCRAFT 스프링 개폐식 접지 릴, G3000 시리즈
- MERSEN FERRAZ MPDB 시리즈 UL 1953 개방형 배전 블록
- REMCO 구멍이 있는 40인치 믹싱 패들
- VESTIL MPG 시리즈 모듈식 가드 커브
- WEG RW 시리즈 과부하 계전기