항목 | 전동 댐퍼 |
팬 Dia. | 12 " |
플랜지 폭 | 1.5 " |
팬 Dia. (에.) | 12 |
프레임리스 플랜지(Sq.-In.) | 12 |
자유 지역 | 0.835 제곱 피트 |
Hz | 100-240 |
자재 | G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드 |
맥스. 속도 | 3500fpm |
장착 구멍 | 9/32 x 1/2 " |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
패널 수 | 1 |
조작 | 파워 오픈, 스프링 리턴 |
전체 정사각형 (인치) | 15 |
상 | 1 |
Sq. 개봉 필요 (In.) | 13 |
타입 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 |
전압 | 100-240 |
선박 중량 (kg) | 6.1 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3HHP4 | 압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080" | ₩ 468,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.