JET TOOLS 드릴 프레스 금속 / 나무를 관통하고 사각 구멍을 뚫기 위해 설계된 바닥 장착 / 벤치 장착 / 방사형 / 기어드 드릴 프레스. 벨트 / 기어드 헤드 / 스플라인 드라이브가 있으며 다양한 마력 변형으로 제공됩니다.
금속 / 나무를 관통하고 사각 구멍을 뚫기 위해 설계된 바닥 장착 / 벤치 장착 / 방사형 / 기어드 드릴 프레스. 벨트 / 기어드 헤드 / 스플라인 드라이브가 있으며 다양한 마력 변형으로 제공됩니다.
많은 응용 분야에서는 목재나 금속 조각을 개조해야 합니다. 너트와 볼트가 장착된 구멍을 사용하여 서로 연결됩니다. 완벽하게 맞으려면 정확한 크기의 구멍이 필요합니다....자세히 보기
목재용 드릴 프레스
금속용 플로어 스탠드 드릴 프레스
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 354250 | ₩9,282,997 | ||
B | 354251 | ₩10,515,120 | ||
C | IDP-22 | ₩5,023,305 | ||
D | IDP-17 | ₩4,056,954 | ||
E | JDP20EVST-230-PDF | ₩15,490,737 | ||
F | JDP20VST | ₩11,700,185 | ||
E | JDP20EVST-460-PDF | ₩15,333,027 | ||
G | JDP-20EVS-110 | ₩11,038,405 |
밀 드릴
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | JMD-40GHPF | ₩18,024,755 | ||
B | JMD-45GHPF | ₩14,024,990 | ||
C | JMD-40GH | ₩9,412,497 | ||
D | JMD-45VSPFT | ₩24,790,167 | ||
E | JMD-45GH | ₩16,545,480 | ||
B | JMD-45GHPF | ₩17,788,855 | ||
A | JMD-40GHPF | ₩11,209,520 | ||
F | JMD-45VSPFT | ₩20,765,185 | ||
G | JMD-40GH | ₩12,466,965 | ||
H | JMD-45GHPF | ₩21,161,052 | ||
I | JMD-40GHPF | ₩14,667,415 | ||
F | JMD-45VSPFT | ₩23,142,000 | ||
J | JMD-45VSPF | ₩19,692,382 | ||
D | JMD-45VSPFT | ₩17,001,005 | ||
K | JMD-45VSPF | ₩15,685,915 | ||
C | JMD-40GH | ₩16,773,540 | ||
J | JMD-45VSPF | ₩22,446,480 | ||
F | JMD-45VSPFT | ₩21,794,220 | ||
E | JMD-45GH | ₩12,607,630 | ||
E | JMD-45GH | ₩19,631,850 | ||
L | 350120 | ₩16,797,637 |
230v를 두드리는 기어드 헤드 드릴
벨트 바닥 드릴 프레스
바닥 드릴 프레스
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 암페어 AC | 기본 크기 | 상 | 전압 | 척 사이즈 | 모터 HP | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JDP-17 | ₩2,507,400 | |||||||||
B | 354500 | ₩4,267,340 | |||||||||
C | JDP-20EVST -230 | ₩12,465,005 | |||||||||
C | JDP-20EVST-460 | ₩12,666,482 | |||||||||
D | JDP-20VS-3 | ₩10,009,597 | |||||||||
D | JDP-20VS-1 | ₩9,837,502 | |||||||||
E | 354170 | ₩2,861,932 |
벤치 드릴 Pres 벨트 15 인치 115v 3/4 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
354401 | AD2YTA | ₩ 1,675,975 |
파워 피드 230v가있는 기어드 헤드 드릴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
354024 | AA8GWA | ₩ 11,378,342 | RFQ |
기어드 헤드 드릴 프레스 10 인치 230v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
354020 | AA8GVY | ₩ 9,293,147 | RFQ |
특징
- Jet Tools 드릴 프레스는 부드러운 펀칭을 용이하게 하기 위해 벨트, 기어 헤드 및 스플라인 드라이브 변형으로 제공됩니다.
- 분사 바닥 드릴 프레스 쉬운 설치를 위해 대형 정밀 연삭 T-슬롯 생산 테이블이 있습니다.
- 선택된 제트 드릴 프레스는 헤드와 테이블 지지력을 최대화하기 위해 대형 연삭 강철 기둥을 갖추고 있습니다.
작동 메커니즘
- 제트 드릴 프레스는 스핀들을 구동하는 전기 모터로 구동됩니다.
- 이 스핀들은 드릴 비트를 제자리에 단단히 고정합니다.
- 스핀들 아래에는 다양한 재료 두께를 수용하고 드릴 비트 아래에 재료를 정확하게 배치하기 위해 위아래로 조정할 수 있는 작업대가 있습니다.
- 구멍을 뚫으려면 작업대의 깊이와 위치를 조정하고 재료를 제자리에 고정하세요.
- 드릴 프레스의 스위치를 켜면 모터가 스핀들을 회전시킵니다.
- 드릴 비트가 아래쪽으로 이동하여 작업물에 구멍을 만듭니다.
자주 묻는 질문
드릴 비트를 작업물에 맞게 정렬하려면 어떻게 해야 합니까?
조정 가능한 테이블과 깊이 조절기를 사용하여 작업물을 드릴 비트 아래에 정확하게 위치시키십시오. 드릴링 프로세스를 시작하기 전에 시간을 내어 측정하고 정렬하십시오.
드릴 프레스에 흔들림이나 런아웃이 발생하면 어떻게 해야 합니까?
흔들림이나 런아웃은 구멍의 정확성에 영향을 줄 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 드릴 비트가 척에 제대로 고정되었는지, 척이 올바르게 조여졌는지, 스핀들 및 척 어셈블리가 손상되거나 구부러지지 않았는지 확인하십시오.
드릴 프레스와 휴대용 드릴의 주요 차이점은 무엇입니까?
주요 차이점은 드릴 프레스가 고정식 기계이기 때문에 구멍을 뚫을 때 더 높은 정밀도와 제어력을 제공한다는 것입니다. 휴대용 드릴은 휴대성이 더 뛰어나지만 그만큼 정확합니다.
최적의 성능을 위해 Jet 드릴 프레스를 어떻게 유지 관리합니까?
- 드릴 프레스를 정기적으로 청소하고 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 척과 스핀들에 잔해물이 없도록 유지하십시오.
- 필요에 따라 벨트를 점검하고 조이십시오.
제트 드릴 프레스를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 항상 안전 고글과 청력 보호구를 착용하십시오.
- 작업물이 테이블에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 움직이는 부품에 손을 대지 마십시오.
- 드릴링하는 재료에 적합한 속도와 이송 속도를 사용하십시오.
내 필요에 맞는 올바른 제트 드릴 프레스를 어떻게 선택합니까?
작업물의 크기, 드릴링할 재료의 유형, 작업장에서 사용 가능한 공간과 같은 요소를 고려하십시오.
더 알아보기
- 차량 정비도구
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 작업복
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 용접 오븐 및 액세서리
- 아크 용접기
- 화학 테스트 스트립
- 직선 블레이드 장치 액세서리
- 스레드 삽입 도구 액세서리
- 부나 N 튜브
- BRADY 파이프 마커, 천연 가스
- BIG BILL 방염 작업복
- FACOM 절연 소켓 세트
- PERMAKLEEN 항균 표준 덮개 형 방수 잠금 커넥터
- BROWNING No.40 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷
- INGERSOLL-RAND 공압식 다이 그라인더
- CARRIER TRANSICOLD 변압기
- HOBART 팔
- LR NELSON 튜브
- EBM-PAPST 케이블