항목 | 바닥 드릴 프레스 |
암페어 AC | 16/8 |
기본 크기 | 10-1 / 2 "X 15" |
용량 주철 | 5 / 8 " |
용량 강철 | 1 / 2 " |
척 사이즈 | 1 / 2 " |
컬럼 Dia. | 3" |
드라이브 유형 | 운형자 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 47-1 / 2 " |
모터 HP | 1 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
전반적인 깊이 | 30 " |
전체 높이 | 71 " |
전체 폭 | 20 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 2-1 / 4 " |
스핀들 속도 | 400 ~ 5000 |
스핀들 테이퍼 | 2MT |
스핀들에서 테이블로 | 41 " |
스핀들 여행 | 6" |
그네 | 15 " |
테이블 슬롯 크기 | 1 / 2 " |
테이블 작업대 | 12-1/2" x 14-1/2" |
UPC | 662756092687 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 178.26 |
선박 높이 (cm) | 181.36 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8465950090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
354551 | 6.2/3.1 | 3 | 220/440 | ₩ 4,717,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.