YSI 용존 산소 측정기 수질 테스트 작업에서 용존 산소 함량과 생화학적 산소 요구량을 측정하도록 설계된 RoHS 인증 디지털 미터입니다. XNUMX초 이내에 장치를 교정하는 원터치 교정 옵션과 최고의 정확도를 달성하기 위한 내부 기압계 기능
수질 테스트 작업에서 용존 산소 함량과 생화학적 산소 요구량을 측정하도록 설계된 RoHS 인증 디지털 미터입니다. XNUMX초 이내에 장치를 교정하는 원터치 교정 옵션과 최고의 정확도를 달성하기 위한 내부 기압계 기능
용존 산소 측정기는 액체에 용해된 산소의 농도를 결정하기 위해 산업용으로 사용되는 휴대용 장치입니다. Raptor Supplies 이러한 광범위한...자세히 보기
스타일 | 모델 | 테스트 매개 변수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | P20 20-4P | ₩2,549,557 | ||
A | P2030 2030-4P | ₩2,840,635 |
용존 산소 측정기
YSI 용존 산소 측정기는 빠른 응답 시간을 제공하기 위해 폴라로 그래픽 또는 갈바닉 용존 산소 센서를 특징으로하는 사용자 친화적 인 고하 중 기기입니다. 또한 원터치 교정 기능과 내부 기압계가 장착되어 버튼을 눌러 3 초 이내에 장치를 보정하고 각각 산소의 절대 압력을 결정합니다. 9V 및 2C 배터리 옵션으로 제공되는 다양한 용존 산소 측정기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
YSI 용존 산소 측정기는 빠른 응답 시간을 제공하기 위해 폴라로 그래픽 또는 갈바닉 용존 산소 센서를 특징으로하는 사용자 친화적 인 고하 중 기기입니다. 또한 원터치 교정 기능과 내부 기압계가 장착되어 버튼을 눌러 3 초 이내에 장치를 보정하고 각각 산소의 절대 압력을 결정합니다. 9V 및 2C 배터리 옵션으로 제공되는 다양한 용존 산소 측정기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 디스플레이 | 항목 | 작동 온도 범위 | 전원 | 온도 정확성 | 방수의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DO200A | ₩739,269 | ||||||||
B | 20-20 | ₩858,462 | ||||||||
B | 20-100 | ₩1,715,437 | ||||||||
C | DO200ACC-01 | ₩1,440,932 | ||||||||
D | Pro20 | ₩1,337,280 | ||||||||
C | DO200ACC-10 | ₩1,603,385 | ||||||||
E | ODO200CC-01 | ₩2,223,777 | ||||||||
E | DO200ACC-04 | ₩1,398,022 | ||||||||
F | ODO200 | ₩815,797 |
다중 매개변수 측정기, 벤치탑, 0.000 ~ 14.000, 0 Deg. 100 Deg.C에
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1FD560Y | CN2TDV | ₩ 4,103,872 |
휴대용 전도도 / do 미터 케이블 없음
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Pro2030 | AE4RHB | ₩ 1,607,480 |
광학 용존 산소 측정기 0 ~ 50mg / l
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
프로도 | AD9UFY | - | RFQ |
실험실 용존 산소 측정기 115vac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5100-115 | AD9UFP | - | RFQ |
자주 묻는 질문
YSI 수질측정기는 방수가 되나요?
예, YSI 수질 측정기 키트는 IP67 등급으로 물 유입을 방지합니다. 이를 통해 미터는 1분 동안 최대 30미터 깊이의 침수를 견딜 수 있습니다.
물용 용존 산소 측정기의 측정 단위는 무엇입니까?
- 용존 산소는 일반적으로 리터당 밀리그램(mg/L)으로 측정됩니다. 다양한 수준의 용존 산소가 아래에 나열되어 있습니다.
- 0-2 mg/L: 생명을 유지하기에 산소가 충분하지 않습니다.
- 2-4 mg/L: 소수의 물고기와 수생 곤충만이 생존할 수 있습니다.
- 4-7 mg/L: 많은 수생 동물에게 좋으며 냉수성 물고기에게는 낮습니다.
- 7-11 mg/L: 대부분의 하천 물고기에 적합합니다.
온도는 물의 용존 산소량에 어떤 영향을 미치나요?
수온이 따뜻해지면 산소 용해도가 감소하여 용존 산소 수준이 낮아집니다. 온도가 상승하면 물의 대사 속도와 생화학적 반응도 가속화될 수 있습니다. 용존 산소 수준이 감소하면 수생 서식지와 유기체에 해를 끼칠 수 있으며 잠재적으로 저산소 상태로 이어질 수 있습니다. 용존 산소 수준을 모니터링하는 것은 수생태계의 건강과 서식지의 질을 유지하는 데 필수적입니다.
더 알아보기
- 모터용품
- 도크 장비
- 견과류
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 농업 테스트
- 마그네틱 턱 캡
- 전자식 안정기
- 샤워기 및 욕조 수전
- 핸드 노브 및 휠
- 평면 및 면도 도구
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 서랍 칸 캐비닛, 400lb 용량
- SMITH-COOPER 동심 감속기
- DYNABRADE 왕복 파일 길이 4 인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 맞춤 핀
- EATON 마운팅 어댑터
- ALLEGRO SAFETY 다이어프램 샘플링 펌프
- WEG 전기 모터, 450Hp
- GATES G2H 와이어 브레이드 호스
- BERKEL 플러그
- BOSTITCH 키트