항목 | 휴대용 전도도 / DO 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
케이블 길이 | 별도의 케이블 주문 |
디스플레이 | 그래픽, 백라이트 LCD |
표시 온도 범위 | -5 ~ 55도 C |
용존 산소 범위 | 0 ~ 50mg / L |
용존 산소 범위 정확도 | 판독 값의 +/- 2 % 또는 +/- 0.2mg / L (최대 20mg / L), 판독 값의 +/- 6 % (20 ~ 50mg / L) |
전기 전도도 정확도 | 판독 값의 +/- 0.5 % 또는 0.001mS / cm (더 큰 쪽) |
전기 전도도 범위 | 0 ~ 200ms / cm |
전기 전도도 해상도 | 0.0001 ~ 0.1 mS / cm (범위에 따라 다름) |
메모리 | 50 개의 데이터 세트 |
작동 온도 범위 | 23도에서 131도까지 |
산소 농도 | 0 %까지 500 |
산소 농도 정확도 | 판독 값의 +/- 2 % 또는 공기 포화도 +/- 2 % (최대 200 %), 판독 값의 +/- 6 % (200 ~ 500 %) |
전원 | 알카라인 C 배터리 2 개 |
염분 정확도 | 판독 값의 +/- 1 % 또는 0.1ppt (더 큰 쪽) |
염분 범위 | 0 ~ 70 ppt |
TDS 정확도 | 전도도 및 온도에 따라 다름 |
TDS 범위 | 0 ~ 100g / L |
TDS 해상도 | 0.0001, 0.01 또는 0.1 g / L |
온도 정확성 | +/- 0.3 C |
온도 해결 | 0.1도 C |
온도 보상 범위 | 0도 ~ 45도 C |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9030330080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.