YSI
필터
실험실 비품들
수작업공구
전동 공구
실험실 비품들 필터
수질 테스터/측정기/분석기전체보기
교정 솔루션 색도계 특정 파장의 빛의 흡광도를 측정하기 위해 138 개 이상의 시약과 함께 사용하기에 적합한 pHotoFlex 시리즈 색도계. 읽기 쉬운 LCD 디스플레이와 최대 1000 세트의 데이터 저장 용량이 특징
용존 산소 측정기 수질 테스트 작업에서 용존 산소 함량과 생화학적 산소 요구량을 측정하도록 설계된 RoHS 인증 디지털 미터입니다. XNUMX초 이내에 장치를 교정하는 원터치 교정 옵션과 최고의 정확도를 달성하기 위한 내부 기압계 기능
전극 및 프로브 암모늄 센서, ISE / BOD 프로브, ODO 프로브가있는 케이블, 염화물 센서, 전도도 셀 및 pH 프로브와 같은 교체 전극 포함, 수질 테스트에 이상적
다중 매개변수 측정기 pH 수준(-2.6 ~ 16.6), 이온 농도 및 유체 전도도를 측정하도록 설계된 휴대용 다중 매개변수 측정기 및 수질 측정기 키트입니다. 일부 모델에서 최대 5000개 데이터 세트의 저장 용량 및 USB 연결 기능 제공
ORP 미터 폐수 처리 및 식품 가공 산업에서 산화 환원 가능성을 테스트하는 데 이상적인 CE 준수 펜 스타일 미터. 판독값(절대 및 상대)을 잠그고 200시간 이상의 배터리 수명을 제공하는 홀드 버튼이 있습니다.
pH 미터 온도, pH 수준 및 ORP(산화 환원 전위) 측정에 사용되는 방수 측정기. IP-67 등급의 충격 방지 케이스가 장착되어 있습니다. 교체용 평면 유리 pH 전극도 사용 가능
시약 및 리필 수질 테스트 키트 물 테스트 미터 액세서리 어댑터, 바코드 스캐너, 배터리 팩, 벨트 클립, BOD 챔버 및 케이블 포함, YSI 수질 테스트 미터와 함께 사용하기에 적합
이시에 대해
YSI는 현대 환경 모니터링 실험실에 ISO 14001 및 ISO 13485 인증 물 관리 솔루션을 제공하는 Xylem Analytics의 일부입니다. 물 관리 산업에 대한 회사의 방대한 경험으로 인해 용존 산소 측정기, 다중 매개 변수 측정기, 전도도 측정기, pH 측정기, 수위 측정기 및 색도계를 포함한 광범위한 제품을 제공합니다. YSI 멀티파라미터 수질 측정기 및 색도계는 LSdata 소프트웨어를 통해 데이터를 백업하기 위한 PC 연결 기능을 갖추고 있습니다. 0-9999 uS/cm 전기 전도도 범위에서 사용할 수 있는 YSI 전도도 측정기는 실험실에서 수용액의 전기 전도도를 측정하는 데 사용됩니다.