그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용존 산소 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
케이블 길이 | 1m |
캘리브레이션 | 백업 |
디스플레이 | 그래픽 |
표시 온도 범위 | -6도 ~ 46도, 21.2도 ~ 114.8도 |
용존 산소 범위 | 0 - 20 ppm |
용존 산소 범위 정확도 | 판독 값의 +/- 2 % 또는 +/- 2 % ppm 중 큰 값 |
메모리 | 50 개의 데이터 세트 |
작동 온도 범위 | 0도 ~ 50도 C |
산소 농도 | 1 %까지 200 |
산소 농도 정확도 | 판독 값의 +/- 2 % 또는 공기 포화도 +/- 2 % 중 더 큰 쪽 |
전원 | 9V 배터리 |
염분 정확도 | 0.0 ~ 40.0 ppt |
염분 범위 | 0 ~ 40 ppt |
온도 정확성 | +/- 0.3도 C +/- 1 자리 |
온도 해결 | 0.1도 C |
테스트 매개 변수 | 용존 산소, 온도 |
방수의 | IP67 |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9027803100 |
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 디스플레이 | 항목 | 작동 온도 범위 | 전원 | 온도 정확성 | 방수의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro20 | - | 그래픽 LCD | 용존 산소 측정기 | -5에서 55도 | 2 C 배터리 | +/- 0.3 C | 가능 | ₩ 1,374,380 | ||
ODO200 | 케이블 없음 | 그래픽 | 용존 산소 측정기 | 0도 ~ 50도 C | 9V 배터리 | +/- 0.3도 C +/- 1 자리 | IP67 | ₩ 777,822 | ||
DO200ACC-04 | 4m | 디지털 | 용존 산소 측정기 | -6도 ~ 46도 | 9V 배터리 | +/-0.3도 C +/-1자리 | IP67 | ₩ 1,416,905 | ||
DO200A | - | - | 용존 산소 측정기 | - | - | - | - | ₩ 682,080 | ||
20-20 | - | - | 케이블 | - | - | - | - | ₩ 905,555 | ||
20-100 | - | - | 케이블 | - | - | - | - | ₩ 1,809,535 | ||
DO200ACC-10 | - | - | 용존 산소 측정기 | - | - | - | - | ₩ 1,736,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.