항목 | 광학 용존 산소 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 1 포인트 |
디스플레이 | 그래픽 LCD |
표시 온도 범위 | -5 ~ 70도 C |
용존 산소 범위 | 0 ~ 50mg / L |
용존 산소 범위 정확도 | 0 ~ 200 % 공기 포화도, +/- 1 % 측정 값 또는 +/- 1 % 공기 포화도, 200 ~ 500 % 공기 포화도, 판독 값의 +/- 15 % |
인터페이스 | USB |
메모리 | Good Laboratory Practices 데이터가 포함 된 5000 개의 데이터 세트 |
작동 온도 범위 | -5에서 70도 |
산소 농도 | 0 %까지 500 |
산소 농도 정확도 | (0 ~ 200 %) 판독 값의 +/- 2 % 또는 2 % 공기 포화도, 판독 값의 +/- 200 % (500 ~ 6 %) |
전원 | 2 개의 C 배터리 또는 USB |
온도 정확성 | +/- 0.2도 C |
온도 해결 | 0.1도 C |
온도 보상 범위 | 0 ~ 45 |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 9027808030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.