그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수질 측정기 키트 |
자동 종료 | 아니 |
자동 온도 보정 | 아니 |
케이블 길이 | 4m |
캘리브레이션 | 가능 |
디스플레이 | 아니 |
용존 산소 범위 | 0에서 50mg / L |
용존 산소 범위 정확도 | 0 ~ 20mg/L, 판독값의 +/-2% 또는 +/-0.2mg/L 중 더 큰 값20 ~ 50mg/L, 판독값의 +/-6% |
메모리 | 50 개의 데이터 세트 |
테스트 수 | 0 |
작동 온도 범위 | 14도에서 140도까지 |
산소 농도 정확도 | 공기 포화도 0 ~ 200%, 판독값의 +/-2% 또는 공기 포화도 +/-2% 중 더 큰 값, 200 ~ 500% 공기 포화도, 판독값의 +/-6% |
전원 | 2 C 배터리 |
온도 정확성 | +/- 0.3 C |
온도 해결 | 0.1도 C |
테스트 매개 변수 | 용존 산소, 온도 |
방수의 | IP67 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 38.35 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 테스트 매개 변수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P2030 2030-4P | 용존산소, 온도, 전도도 | ₩ 2,836,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.