항목 | 실험실 용존 산소 측정기 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 1 포인트, 퍼센트 또는 mg / L |
디스플레이 | LCD |
표시 온도 범위 | -5 ~ 50도 C |
용존 산소 범위 | 0 ~ 60mg / L |
용존 산소 범위 정확도 | +/- 0.1 % + 1 자리 |
인터페이스 | RS-232 |
메모리 | 100 개의 데이터 세트 |
작동 온도 범위 | 23 ~ 122도 |
산소 농도 | 0 %까지 600 |
산소 농도 정확도 | +/- 0.1 % + 1 자리 |
전원 | 115VAC 또는 4C 배터리 |
온도 정확성 | +/- 0.1C |
온도 해결 | 0.1 C |
온도 보상 범위 | 0 ~ 45 |
방수의 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 2.4 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.