Digital Multimeters
디지털 멀티미터는 전압(볼트), 전류(암페어) 및 저항(옴)과 같은 두 가지 이상의 전기적 값을 측정하도록 설계된 테스트 도구입니다. Raptor Supplies 다양한 제공...자세히 보기
디지털 멀티 미터, True RMS, 방수, 4000 카운트, NIST 인증
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5010-NIST | CD4DGH | ₩ 370,618 |
디지털 멀티미터, 비접촉식 전압 검출기, 손전등, NIST 인증
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5009-NIST | CD4DGF | ₩ 224,254 |
소형 디지털 멀티 미터, 온도 측정, NIST 인증
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5008-NIST | CD4DGD | ₩ 248,181 |
자동 범위 조정 포켓 멀티미터, NIST 인증, 4000카운트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5006-NIST | CD4DFZ | ₩ 191,163 |
디지털 멀티미터, Cat Iii 600V, 평균, 600V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SDMM10000R | CU4EPQ | ₩ 134,417 |
디지털 멀티미터, 4,000, 백라이트 LCD
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EX350-NIST | CN2THY | ₩ 482,475 |
전류 및 전압 교정기, 0~20mA DC, 0~10V DC 소스, LCD
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5800 | CD4DHY | ₩ 795,935 |
디지털 멀티미터, 비접촉식 전압 감지기, NIST 인증, 6000카운트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5007-NIST | CD4DGB | ₩ 362,345 |
디지털 멀티미터, 6000카운트, 1000V 정격 전압
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DM-65 | AF7DCX | ₩ 247,082 |
산업용 멀티미터, True RMS, NIST 인증, Bluetooth, 방수
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5005-NIST | CD4DFX | ₩ 809,072 |
범용 수동 범위 지정 디지털 멀티미터, AC/DC 전압, DC 전류, 저항
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10031S | CV6UEQ | ₩ 82,727 | 자세히 |
디지털 멀티미터, 최대 1000V 전압, 최대 10A 현재의
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DM93 | CH6NXZ | ₩ 877,450 | 자세히 |
클램프온 멀티미터, 실제 Rms AC/DC 전압, AC/DC 전류, 저항, 연속성
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
23070T | CV6UEV | ₩ 524,363 | 자세히 |
Digital Multimeters
디지털 멀티 미터는 전압 (볼트), 전류 (암페어) 및 저항 (옴)과 같은 둘 이상의 전기 값을 측정하도록 설계된 테스트 도구입니다. 다음과 같은 브랜드의 다양한 멀티 미터 중에서 선택하십시오. Extech, Reed Instruments, Westward, Greenlee 및 밀워키. 리드 악기 AC / DC 전류, 전압, 주파수, 커패시턴스, 저항 및 온도를 측정 할 수있는 포켓 크기의 멀티 미터를 제공합니다. 정확한 판독을위한 아날로그 막대 그래프가있는 선명한 백라이트 LCD 판독과 거친 산업 환경을 견딜 수있는 이중 성형 플라스틱 하우징이 특징입니다. 이 디지털 멀티 미터는 IP67 방진 및 방수이며 Cat IV 600V, Cat III 1000V 안전 등급입니다. 디지털 멀티 미터 서부 제국 AC / DC 전압 및 암페어, True RMS AC 응답, 9999pF ~ 99,990µF 정전 용량, 다이오드 테스트 및 데이터 홀드를 제공하며, 정확한 측정을위한 넓고 읽기 쉬운 백라이트 LCD와 +/-의 기본 DC 정확도를 제공합니다. 판독 값의 0.5 % +2 자리.
자주하는 질문
디지털 멀티미터는 얼마나 정확합니까?
표준 휴대용 디지털 멀티미터는 0.5%의 정확도로 DC 전압을 측정합니다. 실험실용으로 제작된 기기는 몇 백만분의 XNUMX까지 정확할 수 있습니다.
디지털 멀티미터를 어떻게 유지 관리합니까?
디지털 멀티미터는 깊은 청소가 필요하지 않습니다. 사용자는 축축한(그러나 젖지 않은) 천으로 신속하게 닦아서 청소할 수 있습니다. 먼지가 남지 않도록 특수 청소용 물티슈도 제공됩니다.
디지털 멀티미터로 AC 전압을 측정하는 방법은 무엇입니까?
- 다이얼을 V로 돌립니다.
- 검은색 리드를 COM 잭에 삽입합니다.
- 빨간색 리드를 V 잭에 삽입합니다.
- 테스트 리드를 회로에 연결합니다.
- 마지막으로 디스플레이에서 측정값을 읽습니다.
아날로그와 디지털 멀티미터의 차이점은 무엇입니까?
- 아날로그 멀티미터는 포인터에 대한 눈금으로 판독값을 제공하는 반면 디지털 멀티미터는 LCD 화면에 숫자 형식으로 판독값을 제공합니다.
- 아날로그 멀티미터는 잘못된 포인터 기반 판독으로 인해 디지털 장치보다 오류가 발생하기 쉽습니다.
- 교정은 아날로그 멀티미터에서 수동으로 수행되는 반면 디지털 멀티미터는 측정을 수행하기 전에 자동으로 교정됩니다.
- 아날로그 멀티미터는 전류, 전압 및 저항 측정으로 제한되지만 디지털 멀티미터는 커패시턴스 및 인덕턴스도 측정할 수 있습니다.
더 알아보기
- 차단밸브
- 상점 용품
- 실내 LED 전등
- 가스 및 수도관 커넥터
- 리니어 모션
- 용접 테이블
- 에너지 회수 통풍기
- 투표율 및 구출 작업복
- 진흙 및 페인트 믹서 부착물
- 스프레이 건 연장
- MILWAUKEE VALVE 버터 플라이 밸브, 웨이퍼 스타일
- NOTRAX Marble Sof-Tyle 970 시리즈, 피로 방지 매트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 속도 제어 머플러
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4594 시리즈
- ERGODYNE N-Ferno 겨울 안전모 라이너 양털 안감
- REGAL Acme 탠덤 Unipass 탭, 왼손, HSS
- PRIME LINE 캐비닛 래치
- TELEDYNE LAARS 점화 제어 장치
- TENNANT 휠