항목 | 디지털 멀티 미터 |
AC 응답 | TRMS |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
기본 DC 정확도 | +/-0.05%, 1자리 |
배터리 타입 | AAA 알칼리성 |
용량 범위 | 40nF ~ 40mF |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
듀티 사이클 | 가능 |
주파수 범위 | 5Hz ~ 100kHz |
인터페이스 | Bluetooth |
맥스. AC 암페어 | 10 |
맥스. AC 볼트 | 1000V |
맥스. DC 암페어 | 10 |
맥스. DC 볼트 | 1000V |
맥스. 옴 | 40메가옴 |
최소 최대. 기억 | 최대/최소/평균 |
안전 등급 | 고양이 IV 600V |
특별기능 | VFD 모드 |
온도. 범위 | -328 ~ 2192 Deg. 에프 |
품질 보증 | 제한된 수명 |
원산지 | 대만 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.