그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 멀티 미터 |
AC 응답 | 평균 |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
기본 DC 정확도 | +/- (2 % + 0.7) |
배터리 타입 | AAA 알칼리성 |
교정 인증서 | 아니 |
용량 범위 | 400uF |
카운트 | 6000 |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
디스플레이 | 막대 그래프가있는 LCD |
듀티 사이클 | 5의 % 95 %로 |
주파수 카운터 범위 | 아니 |
인터페이스 | 아니 |
맥스. AC 암페어 | 10 |
맥스. AC 볼트 | 1000 |
맥스. DC 암페어 | 10 |
맥스. DC 볼트 | 1000 |
맥스. 옴 | 60 메그 옴 |
최소 최대. 기억 | 아니 |
멀티 미터 스타일 | 전체 크기 |
피크 홀드 | 가능 |
안전 등급 | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
온도. 범위 | -4도 ~ 1832도 F |
UPC | 783310003397 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9030310000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.