AMERIC 밀폐 공간 환기 덕트 상대적으로 낮은 압력에서 많은 양의 공기를 처리하는 데 이상적인 난연성 및 연결하기 쉬운 환기 덕트. -20 ~ 120 °F의 온도 범위와 최대 25피트의 길이를 제공하는 비닐 및 우븐 폴리에스테르가 특징입니다. 송풍기의 배출측에 사용하기 위한 일회용 덕트도 사용 가능
상대적으로 낮은 압력에서 많은 양의 공기를 처리하는 데 이상적인 난연성 및 연결하기 쉬운 환기 덕트. -20 ~ 120 °F의 온도 범위와 최대 25피트의 길이를 제공하는 비닐 및 우븐 폴리에스테르가 특징입니다. 송풍기의 배출측에 사용하기 위한 일회용 덕트도 사용 가능
밀폐 공간 환기 덕트는 신선한 공기 공급을 제공하고 지하실, 맨홀 및 지하의 위험한 가스 및 연기를 환기시키기 위해 밀폐 공간 팬과 함께 사용하도록 설계되었습니다....자세히 보기
환기 덕트, PVC, 비닐 코팅된 폴리에스터 구조
Americ 환기 덕트는 연기 및 악취가 나는 공기를 외부로 보내고 밀폐된 공간으로 신선한 공기를 끌어들입니다. 이 제품은 PVC, 비닐 코팅 폴리에스터 구조로 UV 방사, 습도 및 극한의 환경 조건을 견디며 음수 또는 양수 기류를 위해 환풍기 팬이나 송풍기 립에 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 이 UL 인증 덕트는 저압에서 많은 양의 공기를 처리할 수 있는 간편한 개폐식 Schafer 덕트 호스가 있으며 편리하게 부착된 휴대용 가방으로 접을 수 있습니다. 빠른 연결 커플러와 통합되어 미디어 유출을 줄이고 15인치 및 25인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 아메리카노도 제공 일회용 환기 덕트 그것은 필요에 따라 길이로자를 수 있습니다.
Americ 환기 덕트는 연기 및 악취가 나는 공기를 외부로 보내고 밀폐된 공간으로 신선한 공기를 끌어들입니다. 이 제품은 PVC, 비닐 코팅 폴리에스터 구조로 UV 방사, 습도 및 극한의 환경 조건을 견디며 음수 또는 양수 기류를 위해 환풍기 팬이나 송풍기 립에 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 이 UL 인증 덕트는 저압에서 많은 양의 공기를 처리할 수 있는 간편한 개폐식 Schafer 덕트 호스가 있으며 편리하게 부착된 휴대용 가방으로 접을 수 있습니다. 빠른 연결 커플러와 통합되어 미디어 유출을 줄이고 15인치 및 25인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 아메리카노도 제공 일회용 환기 덕트 그것은 필요에 따라 길이로자를 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 지름 | 건설 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GAM-DS1215 | ₩249,900 | |||||
A | GAM-DS0815 | ₩216,177 | |||||
B | GAM-DS0825CB | ₩377,195 | |||||
B | GAM-DS1225CB | ₩434,000 | |||||
A | GAM-DS2025 | ₩740,460 | |||||
A | GAM-DS1225 | ₩432,075 | |||||
A | GAM-DS0825 | ₩303,362 |
스타일 | 모델 | 길이 | 지름 | 건설 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 감-DDISP500 | ₩564,830 | |||||
A | GAM-DDISP500FR | ₩758,222 |
더 알아보기
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 압력 와셔 및 액세서리
- 연마 숫돌
- 스트레이너
- 용접 화학
- 벤치 캔
- 배터리 작동 식 집수 펌프
- 골판지 튜브
- 맨홀 연기 송풍기
- 포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리
- DAYTON DC 기어 모터, 영구 자석 모터 설계
- DAYTON Ibc 믹서 마개 316 스테인레스 스틸
- TREGASKISS 접촉 팁
- BRADY 플라스틱 아버 심
- BUSSMANN F61C 계열 반도체 퓨즈
- ANVIL 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- ARO 건이 있는 그리스 펌프
- ENERPAC 스윙 클램프 암
- REGAL 테이퍼 파이프 탭, 로우앵글 NPTF, TiALN
- USA SEALING 폴리카보네이트 용접봉