SMC VALVES 체크 및 풋 밸브 한 방향으로 만 유체 흐름을 허용하도록 설계된 볼 콘, 피스톤 형 및 포 펫형 스프링 체크 밸브를 포함합니다. Viton / Buna 씰을 사용하여 압력 펌프, 하수도 시스템 또는 증기 라인을 단단히 차단합니다. 최대 375 deg F의 온도를 견딜 수 있음
한 방향으로 만 유체 흐름을 허용하도록 설계된 볼 콘, 피스톤 형 및 포 펫형 스프링 체크 밸브를 포함합니다. Viton / Buna 씰을 사용하여 압력 펌프, 하수도 시스템 또는 증기 라인을 단단히 차단합니다. 최대 375 deg F의 온도를 견딜 수 있음
426 시리즈, PVC 체크 밸브
SMC 426 시리즈 체크 밸브는 반대 방향으로의 역류를 방지하면서 한 방향으로 유체의 흐름을 허용합니다. 이 밸브는 회색 PVC(Polyvinyl Chloride)로 구성되어 내식성, 내구성 및 경제성을 제공하므로 수처리, 화학 처리, 배관 및 관개 시스템에 이상적입니다. 스테인리스 스틸 볼과 스프링 구성을 통합하여 시스템의 압력이 상승하거나 하강할 때 밸브가 닫히거나 열리도록 하여 적절한 흐름을 조절하고 역 사이포 작용을 방지합니다. 이 장치는 Buna-N / Viton 씰과 통합되어 내부 부품의 원활한 작동을 위해 오염 물질의 누출 및 침입을 방지합니다.
SMC 426 시리즈 체크 밸브는 반대 방향으로의 역류를 방지하면서 한 방향으로 유체의 흐름을 허용합니다. 이 밸브는 회색 PVC(Polyvinyl Chloride)로 구성되어 내식성, 내구성 및 경제성을 제공하므로 수처리, 화학 처리, 배관 및 관개 시스템에 이상적입니다. 스테인리스 스틸 볼과 스프링 구성을 통합하여 시스템의 압력이 상승하거나 하강할 때 밸브가 닫히거나 열리도록 하여 적절한 흐름을 조절하고 역 사이포 작용을 방지합니다. 이 장치는 Buna-N / Viton 씰과 통합되어 내부 부품의 원활한 작동을 위해 오염 물질의 누출 및 침입을 방지합니다.
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 씰 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PVC CHK 426-6B6B-B | ₩35,175 | |||||
B | PVC CHK 426-4B4B-B | ₩36,942 | |||||
B | PVC CHK 426-4B4B-F | ₩34,300 | |||||
C | PVC CHK 426-8B8B-F | ₩35,350 | |||||
C | PVC CHK 426-8B8B-B | ₩33,180 | |||||
A | PVC CHK 426-6B6B-F | ₩62,615 | |||||
D | PVC CHK 426-4F4F-F | ₩38,570 | |||||
D | PVC CHK 426-4F4F-B | ₩33,442 | |||||
E | PVC CHK 426-2F2F-B | ₩36,557 | |||||
E | PVC CHK 426-2F2F-F | ₩34,667 | |||||
F | PVC CHK 426-4F4M-B | ₩33,442 | |||||
G | PVC CHK 426-4M4M-B | ₩33,792 | |||||
G | PVC CHK 426-4M4M-F | ₩35,350 | |||||
F | PVC CHK 426-4F4M-F | ₩38,570 | |||||
H | PVC CHK 426-4M4F-F | ₩35,350 | |||||
H | PVC CHK 426-4M4F-B | ₩36,732 | |||||
I | PVC CHK 426-6SMC6SMC-F | ₩51,625 | |||||
I | PVC CHK 426-4SMC4SMC-F | ₩53,532 | |||||
J | PVC CHK 426-4SMC4SMC-B | ₩42,052 | |||||
I | PVC CHK 426-6SMC6SMC-B | ₩44,380 |
695 시리즈, 체크 밸브
스타일 | 모델 | 길이 | 씰 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WN CHK 695-3B3B-B | ₩11,095 | ||||
A | WN CHK 695-3B3B-F | ₩11,725 | ||||
B | WN CHK 695-2B2B-F | ₩13,037 | ||||
B | WN CHK 695-4B4B-F | ₩13,037 | ||||
B | WN CHK 695-2B2B-B | ₩11,252 | ||||
B | WN CHK 695-4B4B-B | ₩12,337 |
695 시리즈, 미니어처 체크 밸브
스타일 | 모델 | 길이 | 씰 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PP CHK 695-3B3B-B | ₩13,195 | ||||
A | PP CHK 695-3B3B-F | ₩11,829 | ||||
B | PP CHK 695-2B2B-F | ₩10,815 | ||||
B | PP CHK 695-2B2B-B | ₩11,165 | ||||
C | PP CHK 695-4B4B-F | ₩11,829 | ||||
C | PP CHK 695-4B4B-B | ₩10,080 |
피스톤 디자인 스프링 체크 밸브
스타일 | 모델 | 시트 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 크기 | 폭 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHK BRS 210-2M2M-F | ₩37,590 | |||||||||
B | CHK BRS 810-8F8M-B | ₩57,575 | |||||||||
C | CHK BRS 210-2F2M-F | ₩40,862 | |||||||||
C | CHK BRS 410-4F4M-F | ₩38,027 | |||||||||
D | CHK BRS 415-4F4F-B | ₩40,372 | |||||||||
E | CHK BRS 610-6M6M-B | ₩43,032 | |||||||||
F | CHK BRS 810-8M8M-B | ₩52,377 | |||||||||
F | CHK BRS 810-8M8M-F | ₩59,500 | |||||||||
A | CHK BRS 210-2M2M-B | ₩38,412 | |||||||||
G | CHK BRS 210-2M2F-F | ₩39,427 | |||||||||
H | CHK BRS 210-2F2M-B | ₩37,905 | |||||||||
G | CHK BRS 210-2M2F-B | ₩40,740 | |||||||||
I | CHK BRS 410-4M4M-B | ₩37,887 | |||||||||
I | CHK BRS 410-4M4M-F | ₩36,050 | |||||||||
E | CHK BRS 610-6M6M-F | ₩49,297 | |||||||||
J | CHK BRS 610-6F6M-B | ₩42,017 | |||||||||
K | CHK BRS 610-6M6F-B | ₩43,610 | |||||||||
L | CHK BRS 215-2F2F-F | ₩42,315 | |||||||||
M | CHK BRS 810-8M8F-B | ₩57,575 | |||||||||
N | CHK BRS 815-8F8F-F | ₩76,947 | |||||||||
O | CHK BRS 615-6F6F-B | ₩60,269 | |||||||||
L | CHK BRS 215-2F2F-B | ₩36,365 | |||||||||
C | CHK BRS 410-4F4M-B | ₩34,877 | |||||||||
P | CHK BRS 410-4M4F-B | ₩34,492 | |||||||||
P | CHK BRS 410-4M4F-F | ₩37,642 |
포펫 디자인 스프링 체크 밸브
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대 온도 | 전체 높이 | 씰 재질 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHK BRS 850-8F8F-B | ₩57,330 | ||||||||
A | CHK BRS 850-8F8F-F | ₩62,597 | ||||||||
B | CHK BRS 650-6F6F-B | ₩45,115 | ||||||||
B | CHK BRS 650-6F6F-F | ₩46,865 | ||||||||
C | CHK BRS 450-4F4F-B | ₩38,657 | ||||||||
C | CHK BRS 450-4F4F-F | ₩40,022 |
볼 콘 디자인 스프링 체크 밸브
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 전체 높이 | 씰 재질 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP CHK 694-4F4F-F | ₩29,137 | |||||||
A | FP CHK 694-4F4F-B | ₩30,695 | |||||||
B | FP CHK 685-8F8F-F | ₩82,355 | |||||||
B | FP CHK 685-8F8F-B | ₩36,382 | |||||||
C | FP CHK 687-12F12F-F | ₩93,870 | |||||||
D | FP CHK 693-6F6F-B | ₩30,380 | |||||||
C | FP CHK 687-12F12F-B | ₩37,765 | |||||||
D | FP CHK 693-6F6F-F | ₩34,387 |
더 알아보기
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 자동차 견인
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 케이블 릴
- 안경 키트 및 렌즈 커버
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- DC 전원 솔레노이드
- BURNDY 구리 분할 볼트 커넥터, 자유 실행 나사
- WESTWARD 미터법 래칫 조합 렌치
- BRADY 파이프 마커, 탈 이온수 회수
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 AMI
- NORDFAB 제트 캡
- SANDUSKY LEE 스테인레스 스틸 보관 캐비닛, 표준 도어
- ENPAC 공격적인 접착식 흡수 롤
- EATON M22 시리즈 가드 링
- DAYTON 어셈블리
- HEAT WAGON 전기 방사 히터