그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 콘 스프링 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 2-29 / 32 " |
연결 유형 | 깃 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
길이 | 1 23 / 32 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 125의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 1 / 2 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 폴리 프로필렌 |
크기 | 3 / 16 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 씰 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PP CHK 695-2B2B-B | 1.375 " | 좋은 | 1 / 8 " | ₩ 11,200 | ||
PP CHK 695-2B2B-F | 1.375 " | 바이 턴 | 1 / 8 " | ₩ 11,340 | ||
PP CHK 695-3B3B-B | 1 23 / 32 " | 좋은 | 3 / 16 " | ₩ 12,092 | ||
PP CHK 695-4B4B-B | 2" | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 10,430 | ||
PP CHK 695-4B4B-F | 2" | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 11,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.