DAYTON 솔레노이드 밸브 코일
스타일 | 모델 | 코일 인클로저 | 코일 절연 등급 | 전기 연결 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6X544 | 범용 정션 박스 | F | 6 "리드 | 208 / 240 VAC | 12 | ₩ 126,805 | |
B | 6X543 | 범용 정션 박스 | F | 6 "리드 | 120 VAC | 12 | ₩ 126,560 | |
C | 2A204 | 범용 정션 박스 | H | 6 "리드 | 120 VAC | 12 | ₩ 275,240 | |
C | 6X542 | 범용 정션 박스 | F | 6 "리드 | 24 VAC | 12 | ₩ 126,805 | |
C | 2A203 | 범용 정션 박스 | H | - | 24 VAC | 12 | ₩ 168,805 | |
C | 2A205 | 범용 정션 박스 | H | 6 "리드 | 208 / 240 VAC | 12 | ₩ 126,262 | |
D | 4A705 | 범용 정션 박스 없음 | F | 6 "리드 | 24 VAC | 12 | ₩ 61,197 | |
D | 4A707 | 범용 정션 박스 없음 | F | 6 "리드 | 208 / 240 VAC | 12 | ₩ 66,132 | |
E | 3PU19 | 범용 정션 박스 없음 | F | 6 "리드 | 12 VDC | 4 | ₩ 197,435 | |
F | 3A439 | 범용 정션 박스 없음 | B | 스페이드 터미널 | 24 VAC | 12 | ₩ 52,832 | |
F | 3A440 | 범용 정션 박스 없음 | B | 스페이드 터미널 | 120 VAC | 12 | ₩ 53,567 | |
F | 3A441 | 범용 정션 박스 없음 | B | 스페이드 터미널 | 208 / 240 VAC | 12 | ₩ 53,619 | |
D | 4A706 | 범용 정션 박스 없음 | F | 6 "리드 | 120 VAC | 12 | ₩ 61,827 | |
G | 3PU18 | 범용 정션 박스 없음 | F | 6 "리드 | 24 VDC | 4 | ₩ 201,547 |
솔레노이드 밸브 코일
Dayton 솔레노이드 밸브 코일은 유체 열 교환기, 보일러, 수처리 플랜트, 발전 터빈 및 HVAC 시스템과 같은 증기 밸브 응용 분야에서 솔레노이드 밸브의 개폐를 제어합니다. 이 장치는 권선에 전력이 가해지면 자속을 생성하여 밸브의 작동을 제어합니다. 일부 모델은 오염 물질과 외력으로부터 보호하기 위한 범용 정션 박스 유형 코일 엔클로저를 특징으로 합니다. 4와트 및 12와트 전력 등급으로 제공되는 다양한 NEMA 정격 솔레노이드 밸브 코일 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 헬드 손전등
- 마이크로 미터
- 전력 에너지 미터
- 흄 후드 캐비닛 및 스탠드
- 송풍기
- 장갑 및 손보호 장비
- 엔진
- 폐기물 처리기
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- UNGER 창 와셔 및 스퀴지
- LABELMASTER 패널 플래 카드
- ABUS 스틸 샤클 조합 자물쇠
- LITHONIA LIGHTING 고정 채널
- LIFT-ALL 견인 스트랩, 20 피트
- KETT TOOLS 핸들 커버
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 개장 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- EATON 1CER30 시리즈 모션 제어 밸브
- INSIZE 전자 깊이 게이지
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 스크류 머신, 2435 시리즈